Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CH HANSON USC01745 Szigetelt nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes méret | AG2AYL 31CE80

CH HANSON USC01745 szigetelt nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes méretű

Raktáron
Tétel: AG2AYL Modell: USC01745Kereszthivatkozás: 31CE80
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
€874.85 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzigetelt nyomatékkulcs
Pontosság+ /-3%
Kalibrációs tanúsítványNem
Meghajtó mérete1 / 2 "
HandleNejlon 11
fej típusaRacsnis
AnyagSzénacél
Mérés típusaHüvelyk-font / newton-méter
Teljes hossz14 "
Elsődleges léptéknövelés2 font
Elsődleges skála tartomány6-44 in.-lb.
Racsnis szög0
ForgásCW
Másodlagos skála növekményei2nm
Másodlagos skála tartomány8 a 60nm
BeállításAutomatikus visszaállítás
Teeth72
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Vizuális / hallható jelzőkKattints

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.81
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)40.64
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8203205000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMeghajtó méreteÁr
CH HANSON USC01785 Szigetelt nyomatékkulcs, 3/8 hüvelykes méret | AG2AYK 31CE79 USC017853 / 8 "€883.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CH HANSON USC01745 szigetelt nyomatékkulcs, 1/2 hüvelykes méretű
€874.85 /Mértékegység