EATON HT800 sorozatú világító egységek


Az Eaton HT800 sorozatú lámpaegységek közvetlenül az elektromos rendszer által biztosított teljes feszültségről működnek. Kereskedelmi munkaterületeken használják izzólámpával vagy LED izzóval történő megvilágításra. Egyes modellek transzformátort használnak a feszültség csökkentésére.

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
HT8F7V8
€172.55
B
HT8L1T1
€239.51
A
HT8F3V3
€189.92
C
HT8V7
€201.73
ajánlatkérés

Szabványok és jóváhagyások

  • UL
  • CSA

Gyakran ismételt kérdések

Mi a különbség a teljes feszültségű és az alacsony feszültségű világítás között?

A teljes feszültségű világítás azokra a lámpatestekre vonatkozik, amelyeket úgy terveztek, hogy 110–277 V feszültséggel működő szabványos elektromos rendszerekkel működjenek. A kisfeszültségű világítás viszont olyan lámpatestekre vonatkozik, amelyeket alacsony feszültségű elektromos rendszerre terveztek, és 12-24 volton működnek.

Hogyan telepíthetem ezeket a világító egységeket?

  • Kapcsolja ki az áramellátást.
  • Szerelje össze a világító egységet.
  • Szerelje fel a világító egységet a kívánt helyre.
  • Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket a világító egységtől az elektromos dobozhoz.
  • Kapcsolja vissza a tápfeszültséget, és ellenőrizze a világító egységet a megfelelő működés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?