Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON BW2175 Type Bw megszakító, dugaszolható megszakító, 175 A, 10 Kaic | AG8MGA

EATON BW2175 típusú Bw megszakító, dugaszolható megszakító, 175 A, 10 Kaic

Raktáron
Tétel: AG8MGA Modell: BW2175
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
€295.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar a megszakítóra
AIC besorolás10kAIC @ 240V
erősítők175A
frame típusaBW
Pólusok száma2
Feszültség240V
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)7.87

Termék részletek:

Az Eaton BW2175 megszakító egy Eaton típusú BW fő megszakító, amelyet a csatlakoztatott eszközök túlterhelés (túláram) vagy rövidzárlat okozta elektromos károsodások elleni védelmére használnak. Szabályozza a fűtési, légkondicionáló és hűtőberendezések (HVAC) áramellátását.

Jellemzők:

  • Az Eaton BW2175 megszakító 2 AWG és 300 kcmil közötti alumíniumból vagy rézből készült vezetéket fogad.
  • A vonaloldali csatlakozókkal ellátott dugaszolható szerelési stílusa lehetővé teszi a panelekre vagy kapcsolótáblákra történő egyszerű telepítést.
  • Ez a 2 pólusú megszakító termikus és mágneses érintkezőkkel van felszerelve a csatlakoztatott áramkörök gyors védelméhez.
  • Sorba kapcsolva BD, BR, BQ, BQC és GFCB típusú megszakítókkal 22kAIC (BRH fővel) és 25kAIC (BWH fővel) megszakítási besorolást biztosít.

Kompatibilis tartozékok:

  • Eaton ECB típusú egységházak: Ez az Eaton BW2175 megszakító könnyen felszerelhető ezekre az egységházakra a zökkenőmentes működés, az egyszerű vezérlés és a feszültség alatt álló alkatrészek véletlen érintkezésének megakadályozása érdekében.
  • Terhelési központok és panelek: Ez a megszakító a terhelési központokra szerelhető a csatlakoztatott áramkörök gyors vezérléséhez.

Szabványok és jóváhagyások:

  • Szövetségi specifikációs besorolás W-C375
  • UL 489

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a különböző teljesítménybesorolása ennek az Eaton BW2175 megszakítónak?

V. Az Eaton BW2175 megszakító névleges áramerőssége 175 A, feszültsége 120 / 240 V, megszakítási névlegessége pedig 10 kAIC.

K. Mik az okai a megszakító gyakori kioldásának?

V. Az áramkör túlterhelése, rövidzárlat, földzárlati túlfeszültség, hibás megszakító vagy ívhiba a megszakító kioldását okozhatja.

K. Milyen pontokat kell ellenőrizni az Eaton BW2175 megszakító működtetése előtt?

A.

  • Távolítsa el a port, szennyeződést, zsírt vagy nedvességet a készülékről.
  • Ellenőrizze, hogy a mechanikus csatlakozások szabadok-e az egység kioldásához vagy ki- és bekapcsolásához.
  • Vizsgálja meg az egységet, hogy nincs-e rajta repedés, repedés, elszíneződés vagy égésnyom. Húzza meg a kivezetéseket és a csatlakozókat. Ellenőrizze a rögzítő hardvert.
  • Távolítson el minden biztonsági veszélyt a telepített terület közelében.

Termékváltozatok

TermékekModellAIC besoroláserősítőkÁr
EATON BW2100 csavar a megszakítón Bw 100 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MFX BW210010kAIC @ 240V100A€295.34
EATON BW2125 csavar a megszakítón Bw 125 Amper 240vac 2p 10kaic@240v | AG8MFY BW212510kAIC @ 240V125A€295.34
EATON BW2150 Type Bw megszakító, dugaszolható megszakító, 150 A, 10 Kaic | AG8MFZ BW215010kAIC @ 240V150A€295.34
EATON BW2200 Type Bw megszakító, dugaszolható megszakító, 200 A, 10 Kaic | AG8MGB BW220010kAIC @ 240V200A€295.34
EATON BW2225 Type Bw megszakító, dugaszolható megszakító, 225 A, 10 Kaic | AG8MGC BW222510kAIC @ 240V225A€295.34
EATON BWH2100 típusú fő megszakító, fő megszakító, 100 A, 25 Kaic | AG8MGD BWH210025kAIC @ 240V100A€659.38
EATON BWH2125 típusú fő megszakító, fő megszakító, 125 A, 25 Kaic | AG8MGE BWH212525kAIC @ 240V125A€659.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON BW2175 típusú Bw megszakító, dugaszolható megszakító, 175 A, 10 Kaic
€295.34 /Mértékegység