TURBOTORCH Tisztító szabályozó


Szűrő
Test Dia: 2.3 " , Test anyaga: Kovácsolt sárgaréz , CGA csatlakozó bemenet: 580 , CGA csatlakozóaljzat: 1/4"-37 fokos fáklya , Térfogat együttható: 0.109 , palack gáz: Nitrogén , Membrán anyaga: Neoprén , Gázszolgáltatás: Nitrogén , Bemeneti csatlakozás: CGA-580 , Max. Bemeneti nyomás: 3000 psi , Kimeneti csatlakozás: 1/4"-37 fok kiszélesedett , Teljes hossz: 6.5 " , Szakasz: egyetlen , Típus: Egyfokozatú, közepes terhelésű
StílusModellSzállítási nyomástartományMéri a szállítási nyomástBemeneti szelvényÁr (ÁFA nélkül)
A
0386G0813
0-200 psi400 PSI4000 psi€299.52
A
0386G0814
0-500 psi600 psi3500 psi€359.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?