A termosztatikus expanziós szelepek szabályozzák a folyékony hűtőközeg áramlását az elpárologtatóba, és biztosítják a légkondicionáló egységek zökkenőmentes működését.
Szűrő
Összes törlése
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
Ellenőrzés: Pontosság, a párologtató terhelésének nagy változása miatt, ezzel minimalizálva a vadászati árvíz és a tekercs éhezési problémáit , Típus: Állítható
A termosztatikus expanziós szelepek, amelyeket gyakran TXV-nek, TEV-nek vagy TX-szelepnek rövidítenek, csökkentik a hűtőközeg nyomását a kondenzátor nyomásától az elpárologtató nyomásáig. Ezek a szelepek aktívan tartják az elpárologtatót, mivel növelik a hűtőközeg áramlását nagy kapacitású terheléseknél, és csökkentik az áramlást kis kapacitású terheléseknél. A hőtágulási szelepek biztosítják a folyékony hűtőközeg teljes elpárologtatását az elpárologtatóban, így kiküszöbölik a folyadék lerakódását. A hőtágulási szelepek elviselik a hűtőközeg-töltet változásait, mivel a hűtőközeg áramlását a hőterheléshez igazítják. Ezek a szelepek a pontosság szabályozásával minimalizálják a tekercs kiéheztetését és az elárasztási problémákat.
Felhasználás
A Parker termosztatikus expanziós szelepek a folyékony hűtőközeg párologtatóba való áramlásának szabályozására szolgálnak a repülőgépiparban, a folyadék- és gázkezelésben, a hidraulikus, szűrési, tömítési, árnyékolási és folyamatszabályozási alkalmazásokban.
Működési mechanizmus
A nagynyomású folyékony hűtőközeget a szelep tartja vissza a kondenzátortól. A szelep szabályozza, hogy mennyi hűtőközeg kerülhet az elpárologtatóba. A szelep csökkenti a nyomást, így a hűtőközeg alacsonyabb hőmérsékleten felforr. Mivel a hűtőközeg több hőenergiának van kitéve, miközben áthalad az elpárologtatón, teljes fázisváltozáson megy keresztül, és telített gőzzé válik, miközben eléri az elpárologtató tekercs végét. E változás során szinte nincs hőmérsékletváltozás a látens hő miatt. Ehelyett növekszik az entrópia és az entalpia. A hűtőközeg továbbra is felveszi a hőenergiát, majd a fázisváltás után elkezdi növelni a hőmérsékletet, így túlhevíti a hűtőközeggőzt. Ezt a hőmérsékletet a tágulási szelep érzékelő izzója figyeli a szelep fő testében lévő hűtőközeg szabályozására.
Jellemzők
Az SC(E) sorozatú szelepeket fagyasztókban, beépített hűtőkben, salátarudakban és jéggépekben használják. Sárgaréz testfelépítésük a kiváló korrózióállóság érdekében. Ezek a szelepek kiegyensúlyozott nyílású kialakítással rendelkeznek, amely alacsony környezeti feltételek mellett is fenntartja a hűtőközeg áramlási szintjét. Kivehető bemeneti szűrővel vannak felszerelve a szennyeződések kiszűrésére a hidraulikafolyadékokból. Ezek a termosztatikus expanziós szelepek mezőben állítható túlhevítő gőzt használnak, hogy minimalizálják a szénsavkorrózió vagy erózió okozta károsodás kockázatát.
Az EBSE sorozatú szelepek kiterjesztett ODF csatlakozásokat biztosítanak a kiváló szabályozás érdekében mindkét áramlási irányban.
A Parker H / HC sorozatú termosztatikus expanziós szelepek ideálisak hőszivattyúkhoz és klímaberendezésekhez. Ezek a H / HC sorozatú szelepek rozsdamentes acélból készült erőelemekkel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a korróziónak a szabad felületeken, és légtelenítő nyílásokkal rendelkeznek a hidraulikus rendszer nyomásának elengedésére. A HC szelepek belső visszacsapó szeleppel vannak felszerelve, hogy megvédjék a berendezést a visszafolyási sérülésektől. Ezek a HC sorozatú szelepek egy beépített, 5 tonnás visszacsapó szelepet adnak az R-407C, R-22 és R-410A hőszivattyús alkalmazásokhoz, helyben állítható vagy gyárilag beállított túlhevítéssel.
Telepítés
Keresse meg a beállítótűt a termosztatikus expanziós szelepen, és forgassa el a beállítótűt egynegyedel az óramutató járásával ellentétes irányba, hogy csökkentse a hőmérsékletet.
Minden negyedfordulat egy foknak felel meg.
A hőmérséklet növeléséhez forgassa el a beállítótűt 90 fokkal az óramutató járásával megegyezően minden egyes szükséges fokhoz.
Gyakran ismételt kérdések
Mi történik, ha a túlhevítés túl magas?
Ha a túlmelegedés túl magas, az megnövelheti a kompressziós hőt, ezáltal növelve a hőmérsékletet a nyomószelepeknél. Ha a hőmérséklet túllépi a biztonságos működési tartományt, az károsíthatja a kompresszort.
Hogyan állítsuk be a termosztatikus expanziós szelepeket?
Ezek a termosztatikus expanziós szelepek nem állíthatók nyitott vagy zárt helyzetben, mivel ezek modulációs szelepek. A beállító szár elfordítása akár az óramutató járásával megegyező, akár azzal ellentétes irányban csak növeli/csökkenti a túlhevülést.
Hol használják a termosztatikus expanziós szelepeket?
Ezeket a termosztatikus expanziós szelepeket olyan rendszerekben használják, mint például csomagolt klímaberendezések, ipari hűtőberendezések, központi klímaberendezések és nagy kapacitású osztott klímaberendezések.