Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 9-2703-3 Motor Control Renewal Parts/AccessoriesCoil, 440-480V, 50-60 Hz, Size 1-2 | BJ7BFF 6VMP9

EATON 9-2703-3 Motor Control Renewal Parts/AccessoriesCoil, 440-480V, 50-60 Hz, Size 1-2

Raktáron
Tétel: BJ7BFF Modell: 9-2703-3Kereszthivatkozás: 6VMP9

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€208.18 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTekercs

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)4.72
Hajó hossza (cm)2.71
Hajószélesség (cm)6.69

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EATON L549720G01 motorvezérlő tekercs, cseretekercs határozott célú M és Md 810 mágneskapcsolóhoz | BH4KGW L549720G01€9,608.15
ajánlatkérés
EATON XTCERENCOILCAD kontaktor cserealkatrészek tekercs, 45 mm-es keretméret | BH8YFM XTCERENCOILCAD€466.66
ajánlatkérés
EATON XTCERENCOILCA kontaktor cserealkatrészek tekercs, 45 mm-es keretméret, 110 V 50 Hz | BH8YFP XTCERENCOILCA€190.76
ajánlatkérés
EATON XTCERENCOILCG kontaktor cserealkatrészek tekercs, 45 mm-es keretméret, 190 V 50 Hz | BH8YFQ XTCERENCOILCG€190.76
ajánlatkérés
EATON XTCERENCOILCC kontaktor cserealkatrészek tekercs, 45 mm-es keretméret, 415 V 50 Hz | BH8YFR XTCERENCOILCC€183.44
ajánlatkérés
EATON XTCERENCOILCB kontaktor cserealkatrészek tekercs, 45 mm-es keretméret, 220 V 50 Hz | BH8YFU XTCERENCOILCB-
ajánlatkérés
EATON XTCERENCOILCD kontaktor cserealkatrészek tekercs, 45 mm-es keretméret, 550 V 50 Hz | BH8YFV XTCERENCOILCD€190.76
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 9-2703-3 Motor Control Renewal Parts/AccessoriesCoil, 440-480V, 50-60 Hz, Size 1-2
€208.18 /Mértékegység