GENERAL PIPE CLEANERS Super Vee sorozatú lefolyótisztítók


Szűrő
StílusModellKábel méreteHosszÁr (ÁFA nélkül)
A
100010
--€799.26
A
100130
1 / 4 "25 ft.€1,039.50
A
100030
1/4 ", 3/8"25 ft.€1,353.66
A
100050
1/4 ", 3/8"25/35 láb€1,402.17
A
100070
1/4 ", 3/8"50/35 láb€1,473.78
A
100090
5 / 16 "25 ft.€1,067.22

Super Vee sorozatú lefolyótisztítók

A General Pipe Super-Vee sorozatú lefolyótisztítók kis és közepes méretű csövek dugulásának elhárítására alkalmasak. Ezeket a lefolyótisztítókat a vízvezeték-szerelők használják a mosdókagylókban, kádakban és a mosodai lefolyóvezetékekben lévő dugulások eltávolítására. Ezek az egységek a markolatpajzsba épített csúszó tokmányt tartalmaznak, amely egyszerű hátra vagy előre mozdulattal gyorsan be-/kioldja a kábelt. Ez a funkció lehetővé teszi a különböző kábelátmérők automatikus beállítását, megelőzve az állásidőt és növelve a hatékonyságot. A Super-Vee lefolyótisztítók gyorsan cserélhető kábelpatronokkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik a váltást egy másik átmérőjű kábelre kevesebb mint egy perc alatt, valamint Band-It fröccsenésvédővel, amely minimalizálja a forgó dobból a működés közbeni felesleges vízpermetet. Ezenkívül tartalmaznak egy Dyna-Thrust csapágyrendszert, amely könnyen hordozza a dobterhelést, kiküszöböli a motor tengelyének kopásának esélyét és meghosszabbítja a szerszám élettartamát. Ezek az eszközök Flexicore kábeleket használnak (legfeljebb 50 vagy 35 láb hosszúságig), amelyek egy maghuzal köré tekercselt drótkötélből állnak, hogy kiváló rugalmasságot, nagy szakítószilárdságot és kanyarokban való navigálást biztosítsanak. Minden lefolyótisztító masszív hordtáskában található a tárolás és szállítás kényelme érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?