Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IRONCLAD WWX2-03-M Mechanics kesztyűk General Utility M Pr | AF7HJH 21AP04

IRONCLAD WWX2-03-M Mechanics kesztyűk Általános Utility M Pr

Raktáron
Tétel: AF7HJH Modell: WWX2-03-MKereszthivatkozás: 21AP04
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
€36.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMechanika kesztyű
Vissza anyagBordázott nylon / spandex
Záró típusHorog és hurok
színekFekete
MandzsettaKötött
UjjstílusTele
Csülökbetét anyagNeoprén
Pálmaépítésszintetikus bőr
Pálma anyagszintetikus bőr
MéretM
Varrási anyagHármas kötésű nejlon
AlkategóriaÁltalános segédprogram
Hüvelykujj stílusSzárny

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)14.61
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód6216004000

Termék részletek:

Az Ironclad WWX2-03-M egy pár kézen hordható mechanikai kesztyű a pontosság és a védelem érdekében. Az autóiparban, az építőiparban és a feldolgozóiparban használják a fokozott tapadás és a felhasználó védelme érdekében. Ez a közepes méretű munkakesztyű pár tartósságot és kézügyességet kínál olyan bonyolult feladatokhoz, amelyek kézbiztonságot és tapintható irányítást igényelnek, növelve a munka általános hatékonyságát és biztonságát.

Jellemzők:

  • Ez a pár kesztyű nejlon háttámlával rendelkezik a nagyobb tartósság és rugalmasság érdekében.
  • Vágott és varrott dizájn a kesztyű megnövelt szilárdsága és hosszú élettartama érdekében.
  • Ez a közepes méretű Ironclad kesztyű bal- és jobbkezekre is kapható, így biztosítva a megfelelő illeszkedést.
  • 9 hüvelykes hossza a csukló és az alsó alkar meghosszabbítása érdekében.
  • Ez a pár Ironclad munkakesztyű béleletlen bélésanyaggal rendelkezik, amely javítja a légáteresztést és csökkenti az izzadság felhalmozódását.
  • Dupla tenyérrel van felszerelve, amely extra párnázást és védelmet nyújt a tenyérintenzív feladatok során.
  • Ez a latexmentes kesztyű megakadályozza az allergiás reakciókat az érzékeny felhasználók számára, a szintetikus bőr tenyér pedig a jobb tapadásért.
  • Megerősített hüvelykujj lépésbetéttel és neoprén csuklóval is rendelkezik, hogy megvédje az ütéseket és a kopásokat.
  • Ez a közepes méretű mechanikai stílusú kesztyű pár szoros illeszkedést és optimális irányítást biztosít a feladatok során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Nem Raptor Supplies kis és nagy méretű vaskazettás kesztyűt kínál?

V. Igen, az Ironclad kis vagy nagy méretű kesztyűit kereső vásárlók választhatnak WWX2-02-S mechanikus kesztyű kicsiknek és WWX2-04-L mechanikus kesztyű nagy kézméretekhez.

K. Hogyan tisztíthatom és karbantarthatom az Ironclad WWX2-03-M mechanikus kesztyűket?

A.

  • Tekintse át az Ironclad által biztosított gondozási utasításokat.
  • Ellenőrizze, hogy a kesztyűben nincs-e szennyeződés vagy törmelék.
  • Óvatosan kézi mosás enyhe szappannal és hideg vízzel.
  • Alaposan öblítse le, hogy eltávolítsa a szappanmaradványokat.
  • Óvatosan nyomja ki a felesleges vizet.
  • Levegőn szárítsa meg hűvös, árnyékos helyen.
  • Kerülje a gépi mosást vagy szárítást.
  • Tiszta, száraz helyen tárolja.
  • Rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kopott-e.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a mechanikus kesztyű kiválasztásakor?

A.

  • Értékelje a feladataihoz szükséges védelmi szintet.
  • Válasszon tartós anyagokat, amelyek rugalmasságot és tapadást biztosítanak.
  • Biztosítson szoros illeszkedést, amely nem veszélyezteti a kézügyességet.
  • Egyensúly védelem bonyolult feladatok elvégzésének képességével.
  • Keressen olyan kesztyűt, amely megbízhatóan tapad a szerszámokhoz és a felületekhez.
  • Válasszon megerősített területeket, hogy ellenálljon a gyakori használatnak.

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
IRONCLAD WWX2-04-L Mechanics kesztyűk General Utility L Pr | AF7HJJ 21AP05 WWX2-04-LL€36.45
IRONCLAD WWX2-05-XL Mechanics kesztyűk General Utility Xl Pr | AF7HJK 21AP06 WWX2-05-XLXL€36.45
IRONCLAD WWX2-06-XXL Mechanics kesztyű Általános segédprogram 2xl Pr | AF7HJL 21AP07 WWX2-06-XXL2XL€36.45
IRONCLAD WWX2-02-S Mechanics kesztyűk General Utility S PR | AG9PEN 21AP03 WWX2-02-SS€36.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IRONCLAD WWX2-03-M Mechanics kesztyűk Általános Utility M Pr
€36.45 /Mértékegység