Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2092-2-2S Nptf apa Nptf anya Nptf anya szénacél | AH8RJX 38YN81

EATON 2092-2-2S Nptf apa Nptf anya Nptf anya szénacél

Raktáron
Tétel: AH8RJX Modell: 2092-2-2SKereszthivatkozás: 38YN81

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€41.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőmenetes tömlőadapter
Adapter anyagaSzénacél
befejezTrivalens kromát cink
Hossz1.32
Férfi ORS-méret (in.)1 / 8 "-27
Férfi SAE méret (hüvelykben)1 / 8 "-27
Max. Munkahelyi nyomás5000
Menet típusaFérfi NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
Származási országKR

Termék részletek:

    • Illeszkedő forma: Run Tee

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2092-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTF 4VPV7 2092-4-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.76 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€18.63
EATON 2092-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTG 4VPV8 2092-6-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.04 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€25.14
EATON 2092-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTH 4VPV9 2092-8-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.46 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€41.72
EATON 2092-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTJ 4VPW1 2092-12-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.72 "3000 psiFérfi NPT - női NPT€59.52
EATON 2092-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTK 4VPW2 2092-16-16SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter3.24 "2500 PSIFérfi NPT - női NPT€84.91

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2092-2-2S Nptf apa Nptf anya Nptf anya szénacél
€41.42 /Mértékegység