Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 2092-16-16S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTK 4VPW2

EATON 2092-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél

Raktáron
Tétel: AD9XTK Modell: 2092-16-16SKereszthivatkozás: 4VPW2

Szerezd meg lehet 20, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€84.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
(F) NPT-méret1 - 11-1 / 2
(M) NPT-méret (hüvelyk)1 - 11-1 / 2
Adapter típusaTee
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz3.24 "
Max. Munkahelyi nyomás2500 PSI
Menet típusaFérfi NPT - női NPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6165
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7307929000
Származási országKR

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezTételHosszMax. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 2092-4-4S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTF 4VPV7 2092-4-4SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter1.76 "4500 PSIFérfi NPT - női NPT€18.63
EATON 2092-6-6S hidraulikus tömlőadapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTG 4VPV8 2092-6-6SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.04 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€25.14
EATON 2092-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTH 4VPV9 2092-8-8SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.46 "3500 psiFérfi NPT - női NPT€41.72
EATON 2092-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél | AD9XTJ 4VPW1 2092-12-12SHáromértékű króm-cinkHidraulikus tömlőadapter2.72 "3000 psiFérfi NPT - női NPT€59.52
EATON 2092-2-2S Nptf apa Nptf anya Nptf anya szénacél | AH8RJX 38YN81 2092-2-2STrivalens kromát cinkCsőmenetes tömlőadapter1.325000Férfi NPT€41.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 2092-16-16S hidraulikus tömlő adapter, Nptf dugó Nptf anya Nptf anya szénacél
€84.91 /Mértékegység