Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 202702-8-8S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TKD 2F359

EATON 202702-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TKD Modell: 202702-8-8SKereszthivatkozás: 2F359

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€9.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.48 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)3 / 4-16
Férfi SAE méret (hüvelykben)3 / 4-16
Max. Munkahelyi nyomás6000 PSI
Menet típusaFérfi SAE - Férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)11.18
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eaton 202702-8-8S hidraulikatömlő-adapter kompatibilis hidraulikatömlők csövekhez való csatlakoztatására szolgál közepes és nagynyomású hidraulikus rendszerekben.

Jellemzők:

  • Ez a hidraulikus tömlő adapter szénacélból készült a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • -40 és 250 fok közötti hőmérsékleten üzemeltethető.
  • Ez a tömlőadapter Dura Kote felülettel rendelkezik a nagyobb biztonság érdekében.
  • Akár 4000 PSI nyomáson is üzemeltethető.
  • Ennek a tömlőadapternek az egyik végén az O-gyűrű külső menetei, a másik végén a Joint Industry Council (JIC) menetei vannak a különböző végű csövek csatlakoztatásához.
  • Buna-N O-gyűrűs tömítéssel rendelkezik a folyadékok (például szénhidrogének és kőolaj) szivárgásmentes kezelésére.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ASA
  • SAE
  • SAE 070120
  • MINT ÉN

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi az a Dura Kote felület?

V. Ez a 100%-ban akril külső bevonat Dew-Shield technológiával készült, hogy megvédje az adaptert a megereszkedéstől, buborékosodástól és a felületaktív anyag kimosódásától.

K. Mik azok a JIC szerelvények?

A. A SAE J514 és a MIL-DTL-18866 szabványok által meghatározott JIC-idomok olyan szerelvények, amelyek 37 fokos kihajlású ülőfelülettel vannak megmunkálva.

K. Hogyan határozható meg a hidraulikus szerelvények mérete?

A.

  • Határozza meg a hidraulikus szerelvény hosszát úgy, hogy egy asztalra fekteti, és egy mérőszalagot feszít a tetejére.
  • Határozza meg a szerelvény külső átmérőjét (OD) ID vagy OD tolómérők segítségével.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 202702-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJK 2F339 202702-10-10SHáromértékű króm-cink1.7 "7 / 8-145500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€13.77
EATON 202702-10-8S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJM 2F341 202702-10-8SHáromértékű króm-cink1.5 "3 / 4-166000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€12.74
EATON 202702-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJN 2F343 202702-12-12SHáromértékű króm-cink1.97 "1-1/16-124000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€20.22
EATON 202702-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SHáromértékű króm-cink2.04 "1-5/16-123500 psiFérfi SAE - Férfi JIC€24.41
EATON 202702-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJT 2F347 202702-4-4SHáromértékű króm-cink1.23 "7 / 16-207500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€7.26
EATON 202702-4-6S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJU 2F349 202702-4-6SHáromértékű króm-cink1.27 "9 / 16-187000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€8.45
EATON 202702-6-6S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJW 2F351 202702-6-6SHáromértékű króm-cink1.3 "9 / 16-187000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€8.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 202702-8-8S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél
€9.90 /Mértékegység