Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 202702-6-6S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJW 2F351

EATON 202702-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TJW Modell: 202702-6-6SKereszthivatkozás: 2F351

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€9.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.3 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)9 / 16-18
Férfi SAE méret (hüvelykben)9 / 16-18
Max. Munkahelyi nyomás7000 PSI
Menet típusaFérfi SAE - Férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)1.78
Hajó hossza (cm)9.4
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód7307995045
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eaton 202702-6-6S hidraulikatömlő-adapter két különböző méretű hidraulikatömlő csatlakoztatására szolgál közepes és nagynyomású hidraulikus rendszerekben. Ennek a tömlőadapternek SAE O-gyűrű Boss és 37 fokos peremvégei vannak, és 9/16-18 menetmérettel rendelkezik, hogy biztonságosan illeszkedjen a különböző végű csövekhez.

Jellemzők:

  • Az Eaton 202702-6-6S tömlőadapter egyik oldalán egy SAE 37 fokos perem alakú (JIC) dugó, a másik végén pedig egy SAE ORB (O-ring Boss) menetes vége található.
  • Az ORB csatlakozás Buna-nitril O-gyűrűvel rendelkezik, egyenes menettel a szoros tömítés és a szivárgásmentes teljesítmény érdekében.
  • Ez a tömlőadapter akár 5000 psi nyomást is képes ellenállni.

Szabványok és jóváhagyások:

  • SAE 070120
  • ASA
  • MINT ÉN
  • SAE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Miből készült ez a hidraulikus tömlőadapter?

V. Ez az Eaton 202702-6-6S tömlőadapter szénacél szerkezettel rendelkezik a tartósság és a kopásállóság érdekében.

K. Milyen üzemi hőmérsékletű ez az Eaton 202702-6-6S tömlőadapter?

V. Ez az Eaton 202702-6-6S -40 és 250 fok közötti hőmérsékleten tud működni.

K. Ez az Eaton 202702-6-6S tömlőadapter rendelkezik valamilyen speciális bevonattal?

V. Igen, ez a tömlőadapter DURA-KOTE bevonattal rendelkezik a korrózióállóság érdekében.

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 202702-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJK 2F339 202702-10-10SHáromértékű króm-cink1.7 "7 / 8-145500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€13.77
EATON 202702-10-8S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJM 2F341 202702-10-8SHáromértékű króm-cink1.5 "3 / 4-166000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€13.38
EATON 202702-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJN 2F343 202702-12-12SHáromértékű króm-cink1.97 "1-1/16-124000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€20.22
EATON 202702-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SHáromértékű króm-cink2.04 "1-5/16-123500 psiFérfi SAE - Férfi JIC€29.08
EATON 202702-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJT 2F347 202702-4-4SHáromértékű króm-cink1.23 "7 / 16-207500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€7.26
EATON 202702-4-6S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJU 2F349 202702-4-6SHáromértékű króm-cink1.27 "9 / 16-187000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€8.32
EATON 202702-6-8S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJY 2F353 202702-6-8SHáromértékű króm-cink1.44 "3 / 4-166000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€12.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 202702-6-6S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél
€9.30 /Mértékegység