Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EATON 202702-12-12S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJN 2F343

EATON 202702-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél

Raktáron
Tétel: AB9TJN Modell: 202702-12-12SKereszthivatkozás: 2F343

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€20.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlőadapter
Adapter típusaEgyenes
befejezHáromértékű króm-cink
SzerelőanyagAcél
Hossz1.97 "
Férfi JIC méret (hüvelykben)1-1/16-12
Férfi SAE méret (hüvelykben)1-1/16-12
Max. Munkahelyi nyomás4000 PSI
Menet típusaFérfi SAE - Férfi JIC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)3.56
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód7307221000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezHosszFérfi JIC méret (hüvelykben)Max. Munkahelyi nyomásMenet típusaÁr
EATON 202702-10-10S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJK 2F339 202702-10-10SHáromértékű króm-cink1.7 "7 / 8-145500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€13.77
EATON 202702-10-8S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJM 2F341 202702-10-8SHáromértékű króm-cink1.5 "3 / 4-166000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€13.38
EATON 202702-16-16S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJQ 2F345 202702-16-16SHáromértékű króm-cink2.04 "1-5/16-123500 psiFérfi SAE - Férfi JIC€29.08
EATON 202702-4-4S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJT 2F347 202702-4-4SHáromértékű króm-cink1.23 "7 / 16-207500 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€7.26
EATON 202702-4-6S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJU 2F349 202702-4-6SHáromértékű króm-cink1.27 "9 / 16-187000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€8.32
EATON 202702-6-6S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJW 2F351 202702-6-6SHáromértékű króm-cink1.3 "9 / 16-187000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€9.30
EATON 202702-6-8S hidraulika tömlő adapter, Sae Orb Apa Sae 37 Apa szénacél | AB9TJY 2F353 202702-6-8SHáromértékű króm-cink1.44 "3 / 4-166000 PSIFérfi SAE - Férfi JIC€12.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EATON 202702-12-12S hidraulikus tömlő adapter, Sae Orb dugó Sae 37 dugó szénacél
€20.22 /Mértékegység