DAYTON 6Z418 DC hajtóműves motor 144 Rpm 90v Tefc | AF2YBD

DAYTON 6Z418 DC hajtóműves motor 144 ford./perc 90v Tefc

Raktáron
Tétel: AF2YBD Modell: 6Z418

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,849.07 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDC hajtómotor
CsapágyakNagy teherbírású labda és toló gömbök a tokon, a labda motoron
KefékKülsőleg cserélhető
HázTEFC
Teljes terhelésű erősítők5.00
LáncburkolatÖntött alumínium
Hajtómű anyagaEdzett acél
Áttétel12:1
SebességtípusHelical és Spur
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemenet HP1/2
Hossz kevesebb tengely14 "
KenésÁllandó nehéz folyékony hajtóműolaj
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Max. forgatónyomaték202 in.-lb.
motor típusaDC
FelszerelésMinden helyzet
Adattábla fordulat / perc144
Teljes hossz15.5 "
Túlterhelés325 font
Pótkefék6YHY9
Megfordítható tengely kimenetNem
ForgásMegfordítható
RPM tartomány100 a 150
SealsAjak típusa a bemeneti és kimeneti tengelyen
Tengely tájolásaPárhuzamos
HővédelemEgyik sem
Feszültség90 VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.67
Hajó magassága (cm)24.38
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)49.28
HS-kód8501314000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszHázTeljes terhelésű erősítőkRPM tartományÁttételBemenet HPHossz kevesebb tengelyMax. forgatónyomatékÁr
DAYTON 6Z406 DC hajtóműves motor 9 ford./perc 90v Tenv | AF2YAQ 6Z40613.25 "TENV2.000 a 15196:11/411.75 "1087 in.-lb.€1,701.39
DAYTON 6Z407 DC hajtóműves motor 14 Rpm 90v Tenv | AF2YAR 5CJC2 6Z40713.25 "TENV2.600 a 15131:11/411.75 "960 in.-lb.€1,759.49
DAYTON 6Z408 DC hajtóműves motor 20 Rpm 90v Tenv | AF2YAT 6Z40813.25 "TENV2.7016 a 3087:11/411.75 "727 in.-lb.€1,759.49
DAYTON 6Z413 DC hajtóműves motor 20 Rpm 90v Tefc | AF2YAY 6Z41315.5 "TEFC4.2016 a 3087:11/214 "1112 in.-lb.€1,861.27
DAYTON 6Z414 DC hajtóműves motor 34 Rpm 90v Tefc | AF2YAZ 6Z41415.5 "TEFC5.0031 a 5050:11/214 "822 in.-lb.€1,859.03
DAYTON 6Z415 DC hajtóműves motor 40 Rpm 90v Tefc | AF2YBA 6Z41515.5 "TEFC5.0031 a 5041:11/214 "664 in.-lb.€1,690.48
DAYTON 6Z416 DC hajtóműves motor 60 Rpm 90v Tefc | AF2YBB 6Z41615.5 "TEFC5.0051 a 7528:11/214 "464 in.-lb.€1,697.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6Z418 DC hajtóműves motor 144 ford./perc 90v Tefc
€1,849.07 /Mértékegység