Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EARNEST U04114.025.0175 Menetcsavar, cink, 1/4-20 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 100 pk | AB6ERK 21C459

EARNEST U04114.025.0175 Menetcsavar, cink, 1/4-20 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk

Raktáron
Tétel: AB6ERK Modell: U04114.025.0175Keresztszám: 21C459 / 167F71
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
€91.00 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
Osztály2B
Összehasonlítható10.9. tulajdonság osztály
Átm. / Menetméret1 / 4 "-20
befejezSárga horganyzott
Fokozat8
Fejmagasság5 / 32 "
fej típusaHatlapfejű csavar
Fej szélessége7 / 16 "
Hossza a feje alatt1.75 "
AnyagÖtvözött acél
Számított terhelés120,000
Rockwell KeménységC33-C39
Méret1/4-20 x 1-3/4"
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000
MenetirányJobb kéz
Menet hossza1.75 "
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1506
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód7318158069
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EARNEST U04114.025.0175 Menetcsavar, cink, 1/4-20 menetméret, 1-3/4 hüvelyk hosszúság, 100 Pk
€91.00 /csomag