DANFOSS LX sorozatú szőnyegek, 240V


Szűrő
Kábel átmérő: 0.19 " , Kábel képernyő: alufólia , Kábel típusa: Ikerkarmester , Osztály: 2872 01, 2872 81 , Szín: Piros , Deformációs szilárdság: 600 N , Elem IP osztály: IPX7 , Beépítési hőmérséklet: 23 fok. F , Vezeték hossza: 13 ft. , Max. Nem üzemi hőmérséklet: 212 fok. F , Elsődleges alkalmazás: Padlófűtés , Vonóerő: 120 N , UV védelem: Nem
StílusModellHosszLefedettségteljesítményFeszültségMax. JelenlegiÁr (ÁFA nélkül)
A
088L3175
17.5 ft.35 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC1.8A€1,039.39
ajánlatkérés
A
088L3176
20 ft.40 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC2A€1,140.69
ajánlatkérés
A
088L3177
25 ft.50 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC2.5A€1,303.93
ajánlatkérés
A
088L3178
30 ft.60 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC3A€1,401.50
ajánlatkérés
A
088L3179
35 ft.70 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC3.5A€1,425.90
ajánlatkérés
A
088L3180
40 ft.80 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC4A€1,525.33
ajánlatkérés
A
088L3181
45 ft.90 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC4.5A€1,724.21
ajánlatkérés
A
088L3182
50 ft.100 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC5A€1,908.06
ajánlatkérés
A
088L3183
55 ft.110 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC5.5A€2,046.91
ajánlatkérés
A
088L3184
60 ft.120 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC6A€2,230.77
ajánlatkérés
A
088L3185
72.5 ft.145 sq ft.12 W/nm. ft.240V AC7.3A€2,692.30
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?