EAGLE 1763PS Poly Bollard oszlop 6 x 36 | AF6BHN 9VZ01

EAGLE 1763 PS Poly Bollard oszlop 6 x 36

Raktáron
Tétel: AF6BHN Típus: 1763PSKereszthivatkozás: 9VZ01

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€433.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
színekSárga
ÉpítésAcél
befejezPorbevonatú
Ütésállóság1000 lbs.
Belül Dia.6.625 "
ZárórendszerEgyik sem
AnyagSzénacél
Szerelési méret3 / 4 "
Szerelőlemez méretei10 "X 10"
Nettó súly70 font
A rögzítő furatok száma4
Dia kívül.7"
Teljes magasság36 "
Teljes hossz10 "
Falvastagság0.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 32.4
Hajó magassága (cm)92.18
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)84.89
HS-kód7326908588
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságÁr
EAGLE 1743PS All-in-One 4-es acéloszloposzlop és 36-os polioszlophüvely magas kombinációban | AG8ECB 1743PS4.5 "5"36 "€358.89
EAGLE 1744PS All-in-One 4-es acéloszloposzlop és 42-es polioszlophüvely magas kombinációban | AG8ECC 1744PS4.5 "5"42 "€412.84
EAGLE 1764PS All-in-One 6-os acéloszloposzlop és 42-es polioszlophüvely magas kombinációban | AG8ECD 1764PS6.625 "7"36 "€541.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1763 PS Poly Bollard oszlop 6 x 36
€433.42 /Mértékegység