EAGLE 1764PS All-in-One 6-os acéloszloposzlop és 42-es polioszlophüvely magas kombinációban | AG8ECD

EAGLE 1764 LE All-in-One 6 In acél oszloposzlop és polioszlop hüvely 42 magas kombinációban

Raktáron
Tétel: AG8ECD Típus: 1764PS

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€541.08 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHajó cövek
színekSárga
ÉpítésAcél
Belül Dia.6.625 "
Dia kívül.7"
Teljes magasság36 "
Súly10 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)92.35
Hajószélesség (cm)84.96
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellBelül Dia.Dia kívül.Teljes magasságÁr
EAGLE 1763PS Poly Bollard oszlop 6 x 36 | AF6BHN 9VZ01 1763PS6.625 "7"36 "€433.42
EAGLE 1743PS All-in-One 4-es acéloszloposzlop és 36-os polioszlophüvely magas kombinációban | AG8ECB 1743PS4.5 "5"36 "€358.89
EAGLE 1744PS All-in-One 4-es acéloszloposzlop és 42-es polioszlophüvely magas kombinációban | AG8ECC 1744PS4.5 "5"42 "€412.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1764 LE All-in-One 6 In acél oszloposzlop és polioszlop hüvely 42 magas kombinációban
€541.08 /Mértékegység