EAGLE 1655M nyitott fejű polietilén dob, 57 gallon, sárga fém kar-záró gyűrűvel | AG8EDP 21RY20

EAGLE 1655M nyitott fejű polietilén dob, 57 gallon, sárga fém kar-záró gyűrűvel

Raktáron
Tétel: AG8EDP Modell: 1655MKereszthivatkozás: 21RY20

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€297.74 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzállítódob
Záró típusEmelőkaros gyűrű
színekSárga
fej típusaNyisd ki a fejet
Belül Dia.22.875 "
Terhelhetőség552 font
AnyagHDPE
Anyagvastagság. 180
Dia kívül.23.75 "
Teljes magasság39.125 "
Csomagoló csoportVeszélyes anyag
ENSZ Folyadék1H2/Y100/S, 1H2/X100/S
ENSZ minősítés szilárd1H2 / Y250 / S
Mennyiségi kapacitás57 gal.
Súly23.5 font

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 10.35
Hajó magassága (cm)101.6
Hajószélesség (cm)63.5
Származási országUS

Termék részletek:

Az Eagle 1655M nyitott fejű dob (laboratóriumi csomag) veszélyes anyagok tisztítására és szállítására alkalmas. Használható égetésre és biohulladék ártalmatlanítására is.

Jellemzők:

  • Az Eagle 1655M nyitott fejű dob fehér tetővel rendelkezik, fém karral záródó szalaggal, hogy elkerülje a szennyeződést és a kiömlést.
  • Sárga fúvott HDPE műanyagból készült, UV-gátló szerkezettel a merevség és a vegyszerállóság érdekében.
  • A nyitott fejű polidoboz űrtartalma 55 gallon (212 l).
  • Ennek a szállítódobnak a konténer tömege 10.6 kg, maximális teherbírása pedig 250 kg.

Szabványok és jóváhagyások:

  • DOT 49 CFR 173.12

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használhatja ezt az 55 gallonos dobot szivárgó anyagokkal?

V. Bármilyen szivárgó anyag használatakor a szivárgó anyagot elegendő szorbenssel kell megtölteni, hogy ne legyen szabad folyadék a dobban.

K. Mi az Eagle 1655M nyitott fejű dob működési hőmérsékleti tartománya?

A. -40 és 140 F között.

Termékváltozatok

TermékekModellkötetZáró típusszínekSúlyBelül Dia.TételTerhelhetőségDia kívül.Ár
EAGLE 1656 dob 55 gallon HDPE sárga polipropilén gyűrű | AB6HXJ 21RY21 165657.5 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-22.125 "Szállítódob552 font22.5 "€277.79
EAGLE 1610 MB Lab Pack kiömlött tartály 14 gallon kék | AC3DAA 2RNY7 1610MB14 gal.Emelőkaros gyűrűKék-13.5 "Szállítódob220 font15 "€144.62
EAGLE 1601MB Lab Pack kiömlött tartály 30 gallon kék | AC3DAB 2RNY8 1601MB30 gal.Emelőkaros gyűrűKék-19 "Szállítódob396 font21.125 "€171.98
EAGLE 1600SL laboratóriumi csomagok felcsavarható fedéllel, sárga, 114 literes űrtartalom, 57.2 cm x 57.2 cm Méret | AC8LFC EDR1600SYL / 3BE86 1600SL30 gal.CsavarSárga-19.875 "Megmentő dob3696 font22.5 "€164.34
EAGLE 1601 Lab Pack dob terhelhetősége 30 Gal | AD2THC 3TZW5 160130 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-16.625 "Szállítódob220 font21.125 "€194.17
EAGLE 1652 veszélyes anyagok tárolódobja 20 gal | AD2THD 3TZW6 165220 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-19 "Szállítódob88 font20.875 "€164.66
EAGLE 1610Y veszélyes anyagok tárolódobja 14 gal | AD2TWQ 3UAZ7 1610Y14 gal.Emelőkaros gyűrűSárga-13.5 "Szállítódob143 font15 "€140.31

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EAGLE 1655M nyitott fejű polietilén dob, 57 gallon, sárga fém kar-záró gyűrűvel
€297.74 /Mértékegység