Festoon rendszerkábel

Szűrő

StílusModellerősítőkVezetõméretMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGR700412121416 AWG0.225 "1.7 "€15.15
AGR700413081914 AWG0.24 "1.29 "€15.60
AGR700413121914 AWG0.24 "1.82 "€19.53
AGR700414082312 AWG0.26 "1.44 "€18.06
AGR700413042714 AWG0.24 "0.69 "€5.43
AGR700414043312 AWG0.26 "0.8 "€8.07
AGR700415044410 AWG0.29 "0.89 "€13.17
AGR70041604608 AWG0.375 "1.225 "€21.65
AGR70041704826 AWG0.435 "1.49 "€32.59
AGE700418041044 AWG0.515 "1.75 "€54.77
AGR700419041422 AWG0.575 "1.975 "€77.09
StílusModellerősítőkVezetõméretMagasságÁr (ÁFA nélkül)
AGR99160802716 AWG0.645 "€7.37
AGR99160402816 AWG0.427 "€3.53
AGR991603021016 AWG0.393 "€2.81
AGR9914080210.514 AWG0.77 "€12.61
AGR991404021214 AWG0.584 "€5.62
AGR991403021514 AWG0.538 "€4.64
AGR991204021612 AWG0.668 "€7.67
AGR991004022010 AWG0.73 "€9.83
AGR991203022012 AWG0.616 "€6.18

Festoon rendszerkábel

A Festoon System Cables kiváló minőségű kábelek, amelyek zökkenőmentes és szabályos működést biztosítanak. Köpenyként PVC réteggel rendelkezik, amely ellenáll az üzemi hőmérséklet-ingadozásoknak, például a kerek elektromos kábel ellenáll az olajnak. A tartós kábelek különböző méretben és specifikációban kaphatók

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?