Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 3/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDN 1AWT4

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/4 szénacél gömbcsap Inline Fnpt 3/4 In

Raktáron
Cikkszám: AA8ZDN Modell: VLE2.AK0P 3/4Kereszthivatkozás: 1AWT4
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
€195.39 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagSzénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúAcél
Fogantyú típusaReteszelő zár
Max. Nyomás3000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret3 / 4 "
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaRTFE
Szár anyagaSzénacél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 425 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.22
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)22.61
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaCsőméretÜlés anyagaSzár anyagaÁr
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 1/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P 1/4SzénacélAcélReteszelő zár1 / 4 "RTFESzénacél€64.12
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 3/8 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDL 1AWT2 VLE2.AK0P 3/8SzénacélAcélReteszelő zár3 / 8 "RTFESzénacél€61.90
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 1/2 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P 1/2SzénacélAcélReteszelő zár1 / 2 "RTFESzénacél€148.29
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 1 szénacél golyósszelep soros Fnpt 1 bemenet | AA8ZDP 1AWT5 VLE2.AK0P 1SzénacélAcélReteszelő zár1"RTFESzénacél€271.72
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK 1" szénacél golyósszelep, soros Fnpt 1 in | AD9MCG 4TL59 VLE2.AK 1 "Krómozott szénacélHorganyzott acélFogantyú1"Szénnel és grafittal töltött PTFENikkelezett acél€227.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK0P 3/4 szénacél gömbcsap Inline Fnpt 3/4 In
€195.39 /Mértékegység