Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK 1 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AD9MCG 4TL59

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK 1 "szénacél gömbcsap Inline Fnpt 1 In

Raktáron
Tétel: AD9MCG Modell: VLE2.AK 1"Kereszthivatkozás: 4TL59

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€246.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott szénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúHorganyzott acél
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás3000 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret1"
KikötőTele
Tömítés anyagaRTFE
Ülés anyagaSzénnel és grafittal töltött PTFE
Szár anyagaNikkelezett acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság-20 foktól 425 fokig F
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.385
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)28.96
Hajószélesség (cm)9.91
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaCsőméretÜlés anyagaSzár anyagaÁr
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 1/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/4 In | AA8ZDK 1AWT1 VLE2.AK0P 1/4SzénacélAcélReteszelő zár1 / 4 "RTFESzénacél€64.12
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 3/8 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/8 In | AA8ZDL 1AWT2 VLE2.AK0P 3/8SzénacélAcélReteszelő zár3 / 8 "RTFESzénacél€64.12
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 1/2 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA8ZDM 1AWT3 VLE2.AK0P 1/2SzénacélAcélReteszelő zár1 / 2 "RTFESzénacél€148.29
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 3/4 szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA8ZDN 1AWT4 VLE2.AK0P 3/4SzénacélAcélReteszelő zár3 / 4 "RTFESzénacél€195.66
DYNAQUIP VEZÉRLŐK VLE2.AK0P 1 szénacél golyósszelep soros Fnpt 1 bemenet | AA8ZDP 1AWT5 VLE2.AK0P 1SzénacélAcélReteszelő zár1"RTFESzénacél€277.33

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNAQUIP CONTROLS VLE2.AK 1 "szénacél gömbcsap Inline Fnpt 1 In
€246.32 /Mértékegység