DYNAQUIP CONTROLS Szénacél soros gömbcsapok


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Szénacél , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Max. Nyomás: 3000 psi WOG , Max. Gőznyomás: 150 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: RTFE , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 425 fokig F , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellGolyó anyagFogantyúFogantyú típusaCsőméretÜlés anyagaSzár anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
VLE2.AK0P 3/4
SzénacélAcélReteszelő zár3 / 4 "RTFESzénacél€195.39
A
VLE2.AK0P 1
SzénacélAcélReteszelő zár1"RTFESzénacél€271.71
A
VLE2.AK0P 1/4
SzénacélAcélReteszelő zár1 / 4 "RTFESzénacél€64.11
A
VLE2.AK0P 3/8
SzénacélAcélReteszelő zár3 / 8 "RTFESzénacél€61.91
A
VLE2.AK0P 1/2
SzénacélAcélReteszelő zár1 / 2 "RTFESzénacél€148.28
B
VLE2.AK 1 "
Krómozott szénacélHorganyzott acélFogantyú1"Szénnel és grafittal töltött PTFENikkelezett acél€227.67

Szénacél soros gömbcsapok

A Dynaquip Controls VLE2 sorozatú golyósszelepei alkalmasak folyadék- és hidraulikaolaj-áramlás- és nyomásszabályozási alkalmazásokhoz. Ezek a nyomószelepek szénacél szerkezettel rendelkeznek, foszfáttal bevont felülettel a koptató folyadékok elleni védelem érdekében, valamint RTFE-ülékekkel és tömítésekkel a szivárgásmentes működés érdekében. Ezenkívül kifújásbiztos szárral vannak felszerelve, amely megakadályozza a túlzott belső nyomás okozta robbanásokat, valamint egy könnyen megfogható kar típusú fogantyúval a felhasználói kényelem érdekében. Válasszon a szénacél soros golyóscsapok széles kínálatából, amelyek 1, 1/2, 1/4, 3/4 és 3/8 hüvelykes csőméretekben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?