VESTIL EFHD sorozatú nagy teherbírású extrudált alumínium platós teherautók


Szűrő
Caster Dia .: 8" , Görgő anyaga: Üveggel töltött nylon , Görgő típusa: (2) Merev, (2) Forgatható , Görgő szélessége: 2" , Szín: Ezüst , Fogantyú anyaga: Acél , Magába foglalja: (1) magasra polírozott acél fogantyú, (2) merev görgők 2" szélesség és (2) forgó görgők 2" szélesség , Terhelhetőség: 4800 lbs. , Anyaga: Alumínium , Elemszám: Nem , Görgők száma: 4 , Platform anyaga: Alumínium , Áramforrás: Kézikönyv
StílusModellA platform magasságaFedélzeti magasságFedélzet hosszaPeronhosszPlatform szélességFedélzet szélességeMax. Platform magasságTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
EFHD-3672
13.25 "13 1 / 4 "72 "72 "36 "36 "13.25 "40 "€1,916.08
ajánlatkérés
B
EFHD-2448
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "24 "24 "13.38 "40 "€1,269.83
C
EFHD-3048
13.38 "13 3 / 8 "48 "48 "30 "30 "13.38 "40 "€1,405.03
D
EFHD-3060
13.38 "13 3 / 8 "60 "60 "30 "30 "13.38 "39.88 "€1,448.23

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?