Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SQUARE D 8965RO10V02 Emelő mágneskapcsoló 120VAC áthidaló hevederekkel 3P | AH2NLN 2CG17

SQUARE D 8965RO10V02 Emelő mágneskapcsoló 120 VAC áthidaló hevederekkel 3P

Raktáron
Tétel: AH2NLN Típus: 8965RO10V02Kereszthivatkozás: 2CG17

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€2,600.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEmelő kontaktor
AkcióIrányváltó
Tekercs Volt120 VAC
Mélység3.03 "
Magasság3.31 "
HP @ 1 fázis - 120 V1
HP @ 1 fázis - 230 V1.5
HP @ 3 fázis - 230 V3
HP @ 3 fázis - 480 V3
HP @ 3 fázis - 575 V3
Hz50/60
Pólusok száma3
Szélesség3.31 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.81
Hajó magassága (cm)12.19
Hajó hossza (cm)17.02
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országMX

Termék részletek:

    • Ház NEMA besorolás: Nincs ház

Termékváltozatok

TermékekModellHP @ 3 fázis - 480 VTekercs VoltMélységHP @ 3 fázis - 575 VSzélességTeljes terhelésű erősítők-induktívMagasságHP @ 1 fázis - 120 VÁr
SQUARE D 8965DPR33V02 Emelő mágneskapcsoló 120VAC 30A Nyitott 3P | AH2NLL 2CG12 8965DPR33V0215120 VAC3.07 "156.87 "303.98 "2€2,950.23
SQUARE D 8965RO10V01 Emelő mágneskapcsoló 24VAC áthidaló hevederekkel 3P | AH2NLM 2CG15 8965RO10V01324 VAC3.03 "33.31 "-3.31 "1€2,419.49
SQUARE D 8965DPR43V02 Emelő mágneskapcsoló 120VAC 40A Nyitott 3P | AH2PPX 2MNE7 8965DPR43V0220120 VAC3.07 "206.87 "403.98 "3€3,257.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SQUARE D 8965RO10V02 Emelő mágneskapcsoló 120 VAC áthidaló hevederekkel 3P
€2,600.81 /Mértékegység