Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNALON 3UCJ8 adagoló flakon flip top 60ml - 10 db | AD2TZU

DYNALON 3UCJ8 adagoló flakon flip toppal, 60 ml - 10 db-os kiszerelés

Raktáron
Tétel: AD2TZU Modell: 3UCJ8
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
€64.80 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAdagoló palack
AlapanyagMűanyag
TestszínÁttetsző
test anyagaAlacsony sűrűségű polietilén
Kapacitás60mL
Záró színfehér
Záróanyagpolipropilén
Átmérő39mm
Érettségi tartományNem Meghatározott
Magasság97mm
Szájkeskeny
Csavaros záródás mérete18mm
AlakRound

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.135
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)19.05
Hajószélesség (cm)19.05
HS-kód3923300010
Származási országGB

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Az elforgatható fúvóka lehetővé teszi az adagolást cseppenként vagy patakban, ha a tömítés légzáró

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásZáró színZáróanyagÁtmérőMagasságCsavaros záródás méretePkg. Menny.Ár
DYNALON 605085-0005 adagoló flakon 15 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RXJ 3TTR7 605085-000515mLTermészetes / PirosAlacsony sűrűségű polietilén0.94 "36mm15-415 mm12€35.36
DYNALON 605085-01 adagoló flakon 30 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2RXM 3TTT1 605085-0130mLTermészetes / PirosAlacsony sűrűségű polietilén1.18 "3.86 "18-415 mm12€33.86
DYNALON 3UCJ5 adagoló flakon flip top 30 ml-es - 10 db-os kiszerelés | AD2TZT 3UCJ530mLfehérpolipropilén31mm84mm18mm10€60.56
DYNALON 3UCL8 adagoló flakon flip top 500ml - 10 db | AD2TZX 3UCL8500mLfehérpolipropilén74mm170mm28mm1-
ajánlatkérés
DYNALON 605124 adagoló flakon 1000 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2UFC 3UDZ3 6051241,000mLfehérAlacsony sűrűségű polietilén82.5mm235mm28-410 mm12€163.33
DYNALON 605085-02 adagoló flakon 60ml - 12 darabos csomag | AD2WJK 3VFC6 605085-0260mLTermészetes / PirosAlacsony sűrűségű polietilén1.41 "4.25 "18-415 mm12€42.99
DYNALON 605085-04 adagoló flakon 120 ml - 12 db-os kiszerelés | AD2WJL 3VFC9 605085-04125mLTermészetes / PirosAlacsony sűrűségű polietilén1.85 "5.67 "24-410 mm12€56.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNALON 3UCJ8 adagoló flakon flip toppal, 60 ml - 10 db-os kiszerelés
€64.80 /csomag