HONEYWELL Hosszú görgős karos működtető prémium miniatűr rögzítő kapcsoló


Szűrő
Működtető hossza: 1.35 " , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPDT , Mélység: 0.4 " , Magasság: 0.63 " , Ház anyaga: PCT poliészter hőre lágyuló műanyag , Hossz: 1.14 " , Szerelési méret: 0.41 x 0.87 "központok , Üzemi hőm. Hatótávolság: -40 foktól 180 fokig F , Terminál típusa: Quick Connect , működtető típusa: Hosszú görgős kar
StílusModellJelenlegi minősítésDifferenciál utazásMax. PretravelMűködési erőUtazás felettEngedje el az erőtFeszültségértékelésÁr (ÁFA nélkül)
A
V7-7D17D8-207
1A0.042 "0.12 "5 oz.0.05 "-125 VAC€25.41
B
V7-2B17D8-207
3A0.025 "0.115 "1.59 oz.0.065 "0.10 oz.277 VAC€9.77
C
V7-1C17D8-207
15A0.025 "0.115 "3.17 oz.0.06 "0.31 oz.277 VAC€9.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?