HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 1 pólusos kapcsoló, 15A / 20A, SNAPConnect


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Alkalmazási környezet: Kereskedelmi környezetek , Csatlakozás: Csak oldalsó vezetékes , Fokozat: Kereskedelmi , Hossz: 4.18 " , Zárás: Nem , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül , Stílus: Toggle , Kapcsoló funkció: Fenntartott , Kapcsoló típusa: 1-pólusú , Feszültség (AC): 120 a 277 , Névleges feszültség: 120-277 VAC , Vezeték mérete: # 14 AWG - # 10 AWG
StílusModellHuzalozási módszerAC erősítőkszínekJelenlegi minősítésMagasságAnyagNévleges HPSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CS115I
Oldal15Elefántcsont15 A1.83 "Nejlon1/21.49 "€9.16
B
SNAP1201WNA
Vezetékmodul15fehér15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.84
C
SNAP1221INA
Vezetékmodul20Elefántcsont20 A1.74 "Hőre lágyuló1 a 21.3 "€29.27
D
SNAP1221BKNA
Vezetékmodul20Fekete20 A1.74 "Hőre lágyuló1 a 21.3 "€29.27
E
SNAP1221BRNS
Vezetékmodul20barna20 A1.74 "Hőre lágyuló1 a 21.3 "€29.27
F
SNAP1221RNS
Vezetékmodul20Piros20 A1.74 "Hőre lágyuló1 a 21.3 "€29.27
G
SNAP1201RNS
Vezetékmodul15Piros15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.84
H
SNAP1221GYNA
Vezetékmodul20Szürke20 A1.74 "Hőre lágyuló1 a 21.3 "€29.27
I
SNAP1201INA
Vezetékmodul15Elefántcsont15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.84
J
SNAP1221WNA
Vezetékmodul20fehér20 A1.74 "Hőre lágyuló1 a 21.3 "€29.27
K
SNAP1201BKNA
Vezetékmodul15Fekete15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.84
L
SNAP1201BRNS
Vezetékmodul15barna15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.84
M
SNAP1201GYNA
Vezetékmodul15Szürke15 A1.74 "Hőre lágyuló0.5 a 21.3 "€25.84

1 pólusos kapcsoló, 15A / 20A, SNAPConnect

A Hubbell Wiring Device-Kellems SNAPConnect sorozatú egypólusú billenőkapcsolók ideálisak az elektromos szerelvények egyetlen helyről történő vezérlésére építőipari és ipari alkalmazásokban. Ezek az ipari/kereskedelmi minőségű kapcsolók oldalsó vezetékes vagy vezetékes modulos huzalozási módszerrel optimalizálják a kábelezést. Ezek a kapcsolók hőre lágyuló szerkezetűek, horganyzott acélhíddal, nylon kapcsolóval és ezüstötvözet érintkezőkkel a tartósság és a korrózióállóság érdekében. Válasszon ezeknek a kapcsolóknak a széles kínálatából, amelyek jelenlegi 15 és 20 A névleges teljesítményben kaphatók elefántcsont, szürke, barna, piros, fehér és fekete színben.
Ajánlunk 3-utas váltókapcsolók? elektromos szerelvények vezérléséhez 2 különböző helyről.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?