Válassz egy language

Deutsch

English

DYNALON

Szűrő

Laboratóriumi kellékek

pneumatics

Tisztítás

Anyagmozgatás

Szaniterek

biztonság

megmunkálás

Laboratóriumi kellékek Szűrő

LaboratóriumTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Főzőpoharak

    Kiváló minőségű osztott főzőpoharak és főzőpohár-készletek laboratóriumi használatra. Polipropilénből és polimetil-penténből készül, kapacitása 10 ml és 5000 ml között van. Nem beosztott főzőpoharak is kaphatók

  • C palackaps

    Kiváló minőségű cserepalack caps LDPE-ből készült. 18, 24 és 28 mm-es csavaros záródású méretben kapható

  • Palackok és üvegek

    Minőségi polimerekből készült, fokozatos és nem osztályozott laboratóriumi edények és tégelyek; tárolására használják specimens, csomagolás chemicals és egyéb korrozív folyadékok chemical iparágak és laboratóriumok

  • Burets

    Break-resistant 25 / 50 ml-es akril büréta B osztályú pontosságú nyomattal oktatási és laboratóriumi használatra. Műszaki adatlappal és PMP / PP csőcsapokkal szállítjuk

  • Carboys és Jerricans

    Nagy teherbírású, kompakt és könnyű tartályok HDPE-ből és polipropilénből; ideal legfeljebb 50 liter (13.21 gallon) csomagoláshoz, tároláshoz és szállításhoz chemicals vagy más folyadékok

  • Végzett hengerek

    Guggoló kialakítással integrálva a nagyobb stabilitás érdekében a folyadéktérfogat mérése során. Öntött kék felülnyomásos osztások és elszívásgátló alap. Ehhez képest narrower és magasabb, mint egy főzőpohár a jobb pontosság érdekében

  • Lab Adapterek és ízületek

    Alkalmas folyadékok precíz öntésére tömítőlombikákból és reaktorokból. Szárazdobozhoz és egyéb távvezérelhető alkalmazásokhoz is használható. Nagy ellenállást biztosít a chemical támadások és egy széles operational hőmérsékleti tartomány

  • Laboratóriumi tölcsérek
  • Laboratóriumi tálcák és serpenyők
  • Porcelán edények

    Laboratóriumi edények a folyékony reagensek pontos mennyiségének mérésére vagy adagolására. A polipropilén szerkezet biztosítja a veszélyes chemicals, és 121 fokos környezeti hőmérsékleten is működhetrees C

  • Palackok
  • Mossa a palackokat

Labor ConsumasebekTeljes NeXtime falióra kínálat

Laboratóriumi edényekTeljes NeXtime falióra kínálat

Laboratóriumi műszerekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Pipetta kiegészítők

    Hulladékgyűjtők ideal a pipetták biztonságos elhelyezéséhez gamma elleni védelem mellett / beta sugárzások chemical folyamatssilétesítmények és kutatóintézetek. Csuklós fedél a könnyű hozzáférésért és csúszásmentes alap a stabilitásért

  • Pipettázók

    Kis mennyiségű petrololaj mérésére / szállítására terveztékemical, klinikai kutatási és tesztelési alkalmazások. Egyes modellek kifúvó mechanizmussal rendelkeznek a folyadék gyors eltávolítása érdekében. ABS és műanyag változatban kapható

  • Pipetták

    Alkalmas kis mennyiségű folyadékok szállítására kutatás-fejlesztésben, valamint chemical folyamatssing alkalmazások. Egyes modellek könnyű, kis sűrűségű polietilén konstrukcióval rendelkeznek a könnyű selejtezés érdekében. 1-től 50 ml-ig terjedő űrtartalommal kapható

Laboratóriumi füstgáztetők és tartozékokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Padvédők és bélések

    Chemical-resistant polietilén padvédő párnák, amelyek a laboratóriumi felületek védelmét szolgálják a chemicals és egyéb veszélyes kiömlések. Akár 50 méteres hosszban is elérhető

Lab eszközTeljes NeXtime falióra kínálat

  • autoklávok

    ISO 11140 certified autokláv szalagok, amelyek színt váltanak 250 F-on 20 perces működés után, jelezve az autokláv hőmérsékletét. Gyakran használják sterilizálási eljárásokhoz

Rólunk Dynalon

Dynalon a műanyag laboratóriumi kellékek, mintavevő készülékek és tudományos berendezések vezető gyártója ipari és laboratóriumi alkalmazásokhoz. Az Dynalon A Labware termékek széles skáláját tartalmazzák a szabványos és egyedi műanyag kiömlőtálcák, mosópalackok, autoklávok, spray-palackok és trigger permetezők, főzőpoharak és merítők. A márka ISO 11140 tanúsítvánnyal rendelkeziktifIED autokláv szalagok a sterilizálás során történő felhasználásra tervezték. 249 percig 20 F hőmérsékleten történő működés után a csíkok színe megváltozik, ami azt jelzi, hogy elérték az autokláv hőmérsékletét. A márka is gyárt hulladéklerakók amelyeket nemsharp orvosbiológiai és laboratóriumi hulladék, amelyhez szükséges speciális hőkezelés. ThesA tartályok vízálló felépítésűek, plpace- Hatékony és könnyű, összecsukható, lapos kialakítás, beépített fedél és fogantyúk. Raptor Supplies széles választékát kínálja a these Dynalon termékek, palackok, üvegek, rudak, tölcsérek, pipetták, büretták, palackok mellett caps és felmosóvödrök.