BENCHMARK SCIENTIFIC Kürtök Pulse 150 sorozatú ultrahangos homogenizátorhoz


A Benchmark Scientific kürtjeit a Pulse 150 ultrahangos homogenizátorral használják a minták ultrahangenergia átvitelével történő feldolgozására. Amikor a kürtök (vagy szondák) vibrációs mozgásuk során visszahúzódnak, hatalmas mennyiségű energiarobbanás és vákuum keletkezik, ami buborékok képződését és összeomlását okozza.... a környező folyadékban. Ez a folyamat, más néven kavitáció, nyíró- és lökéshullámokat hoz létre, megkönnyítve a sejtek szétesését, a részecskeméret csökkentését, az emulgeálást és a diszperziót.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellKapacitásÁtmérőÁr (ÁFA nélkül)
A
DP0150-2
0.1-5ml2mm€451.40
ajánlatkérés
B
DP0150-3
3-10ml3mm€451.40
ajánlatkérés
B
DP0150-6
10-100ml6mm€451.40
ajánlatkérés
B
DP0150-8
25-150ml8mm€451.40
ajánlatkérés

Jellemzők

  • Ezek az ultrahangos szondák titánötvözetből készülnek, és nagy szakítószilárdságot, korrózióállóságot és mérsékelten magas hőmérsékletet is képesek elviselni kúszás nélkül.
  • 2 és 8 mm közötti átmérőben kaphatók, űrtartalmuk 25-250 ml.

Gyakran ismételt kérdések

Mi a feladata az ultrahangos homogenizátornak?

Az ultrahangos homogenizátor kavitáción és ultrahanghullámokon keresztül segít megzavarni a szöveteket és sejteket.

Mi a transzducer célja?

A jelátalakító (vagy átalakító) piezoelektromos kristályokat tartalmaz, amelyek az elektromos energiát nagyon magas frekvenciájú mechanikai mozgássá alakítják.

Hogyan kell karbantartani ezeket a szarvakat?

A kürt élettartamának maximalizálása érdekében tisztítsa meg és szárítsa meg minden használat után. Ha a kürt nincs megfelelően karbantartva, az ütésekhez vezethet (helyi korrózió, amely kis lyukakat hoz létre a titánban), miközben csökkenti a kürt hatékonyságát.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?