Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 hüvelyk | AB8FPT 25H907

DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE 3 Inch

Raktáron
Tétel: AB8FPT Típus: 52413Kereszthivatkozás: 25H907
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
€991.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8
CFM @ Teljes terhelés32
AdóIpari
KimerítHátulsó
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.7
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz8.125 "
Pad arc típusaZáró
Pad méret3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.44
Hajó magassága (cm)10.8
Hajó hossza (cm)26.67
Hajószélesség (cm)16.51
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaFogantyúTeljes hosszÁr
DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 hüvelyk | AA4VJZ 13F677 52410FrontGumi6"€986.72

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE 3 Inch
€991.49 /Mértékegység