VESTIL DRUM-DP sorozatú polietilén dobos babák


Szűrő
Elemek tartoznak: Nem , Caster Átm.: 3" , Görgő anyaga: Kemény gumi , Görgő típusa: Forgó , Görgő szélessége: 0.25 " , Dob mérete: 30 gal. , Dob típusa: Nyitva zárva , Fogantyúval együtt: Nem , Nem nyomot hagyó görgők: Igen , Görgők száma: 4 , Külső átmérő: 24.25 " , polietilén vastagság: 60 ezer , Döntés funkció: Nem , Vödörrel működik: 5 gal.
StílusModellKapacitásszínekKeret anyagMagasságBelül Dia.AnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
DOB-DP-LD-30-BU
300 lbs.KékHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€178.24
ajánlatkérés
B
DOB-DP-LD-30-BK
300 lbs.FeketeHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE€178.24
ajánlatkérés
C
DOB-DP-LD-55-BK
300 lbs.FeketeHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€197.41
ajánlatkérés
D
DOB-DP-LD-55-BU
300 lbs.KékHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE€197.41
ajánlatkérés
E
DRUM-DP-HD-30-BK
600 lbs.Fekete sárgaAcél, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Acél, nagy sűrűségű hőre lágyuló műanyag€199.21
ajánlatkérés
F
DRUM-DP-HD-55-BU
600 lbs.Kék, sárgaAcél, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Acél, nagy sűrűségű hőre lágyuló műanyag€209.54
ajánlatkérés
G
DRUM-DP-HD-30-BU
600 lbs.Kék, sárgaAcél, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Acél, nagy sűrűségű hőre lágyuló műanyag€199.21
ajánlatkérés
H
DRUM-DP-HD-55-BK
600 lbs.Fekete sárgaAcél, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Acél, nagy sűrűségű hőre lágyuló műanyag€209.54
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?