DYNABRADE 15,000 XNUMX fordulat / perc szabad sebességű légtárcsa csiszoló


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 8 , CFM @ Teljes terhelés: 32 , Kötelesség: Ipari , Szabad sebesség: 15,000 rpm , Ház anyaga: Összetett , HP: 0.7 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Párna mérete: 3" , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Fogantyú , Változó sebesség: Nem
StílusModellKipufogó típusaFogantyúTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
52410
FrontGumi6"€986.72
B
52413
HátulsóÖsszetett8.125 "€991.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?