DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 hüvelyk | AA4VJZ 13F677

DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE 3 Inch

Raktáron
Tétel: AA4VJZ Típus: 52410Kereszthivatkozás: 13F677

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€986.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégtárcsa csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő8
CFM @ Teljes terhelés32
AdóIpari
Kipufogó típusaFront
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúGumi
Ház anyagaÖsszetett
HP0.7
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6"
Pad arc típusaZáró
Pad méret3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.06
Hajó magassága (cm)34.04
Hajó hossza (cm)61.72
Hajószélesség (cm)32.77
HS-kód8467111040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKipufogó típusaFogantyúTeljes hosszÁr
DYNABRADE 52413 Air Disc Sander Industrial 0.7 Hp 3 hüvelyk | AB8FPT 25H907 52413HátulsóÖsszetett8.125 "€991.49

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DYNABRADE 52410 Air Disc Sander Industrial 0.7 LE 3 Inch
€986.72 /Mértékegység