Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BRADY 4050-B csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE3ZFY 5GXL7

BRADY 4050-B csőjelölő háztartási hidegvízellátás

Raktáron
Tétel: AE3ZFY Modell: 4050-BKereszthivatkozás: 5GXL7

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€17.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsőjelző
HáttérszínZöld
Illeszkedik a cső OD-hoz1-1/2 to 2-3/8"
Magasság7 / 8 "
Jelmagyarázat színefehér
Marker melléklet stílusaSnap-On
AnyagTekercselt nyomtatott műanyag lap
Szélesség7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0315
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)19.94
HS-kód3926909980
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellIlleszkedik a cső OD-hozMagasságMarker melléklet stílusaJelölők kártyánkéntAnyagSzélességÁr
BRADY 7086-1 csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRU 5ACV6 7086-12-1/2" to 7-7/8"2.25 "Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil14 "€0.68
BRADY 7086-1HV csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRV 5ACV7 7086-1HV8 "és nagyobb4"Öntapadós1Nyomásérzékeny vinil24 "€33.06
BRADY 7086-3C csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRW 5ACV8 7086-3C3/4 "és kisebb2.25 "Öntapadós3Nyomásérzékeny vinil2.75 "€0.68
BRADY 7086-4 csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE2ZRX 5ACV9 7086-43/4" to 2-3/8"1.125 "Öntapadós4Nyomásérzékeny vinil7"€22.92
BRADY 4050-A csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE3ZFX 5GXL6 4050-A3/4 to 1-3/8"13 / 16 "Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap13 / 16 "€12.62
BRADY 4050-C csőjelölő háztartási hidegvízellátás | AE3ZVD 5GYP0 4050-C2-1/2 to 3-7/8"2"Snap-On-Tekercselt nyomtatott műanyag lap2"€29.26
BRADY 4050-F csőjelölő háztartási hidegvízellátáshoz | AE4KNV 5LEV4 4050-F6 "-től 7-7 / 8" -ig8"Strap-On-Nyomtatott műanyag lap8"€28.40

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BRADY 4050-B csőjelölő háztartási hidegvízellátás
€17.90 /Mértékegység