THOMSON Működtető 2000 Lb. Utazás


Szűrő
Csapágy típusa: Kettős labda , Kuplung: Igen , Hajtásrendszer: Fogaskerék , Üzemi ciklus: 25% , Ház típusa: Teljesen zárt, nem szellőző , Befejez: Porbevonat , A hajtómű anyaga: Alumínium , Fogaskerekek: Porított fém , Ház anyaga: Alumínium , Hz: 50/60 , Max. A környezet hőmérséklete.: 60 fok C / 140 fok F , Motor típusa: Állandómágnes , Rögzítési típus: Kapcsolókengyel , Működési frekvencia: 60 / 50 Hz , Csavar típusa: Labda , Sebesség: 30 perc / perc , Hővédelem: kocsi
StílusModellKondenzátor mellékelveKondenzátor szükségesTeljes terhelésű erősítőkBehúzott hosszUtazásFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A
K2XG20-12V-08
NemNem2516 "8"12 VDC€2,006.88
A
K2XG20-24V-06
NemNem1314 "6"24 VDC€2,006.88
A
K2XG20-24V-08
NemNem1316 "8"24 VDC€2,006.88
A
K2XG20-115V-08
IgenIgen519 "8"115 VAC€3,094.65
A
K2XG20-230V-06
IgenIgen517 "6"230 VAC€2,945.37
A
K2XG20-230V-08
IgenIgen519 "8"230 VAC€2,950.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?