KTI Racsnis kulcsok


Szűrő
Befejezés: Teljes lengyel , Rugalmas fej: Nem , Anyaga: Króm-vanádium acél , Min. Arc Swing: 5 fok , Fogaskerekes fogak száma: 72 , Pontok száma: 12 , Eltolás: 15 fok , Tolatás: Igen , SAE vagy metrika: SAE , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék) , Csavarkulcs stílusa: Kombináció
StílusModellTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
KTI-45914
6.5 "€21.98
A
KTI-45912
6.25 "€23.44
B
KTI-45916
7"€29.33
C
KTI-45918
7.25 "€31.00
A
KTI-45920
8"€36.67
D
KTI-45922
8.75 "€31.83
A
KTI-45924
9.75 "€38.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?