Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

CLE-LINE C18096 Jobber Bit #43 High Speed ​​Steel | AB6WDY 22N358

CLE-LINE C18096 Jobber bit #43 nagysebességű acél

Raktáron
Tétel: AB6WDY Modell: C18096Kereszthivatkozás: 22N358

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€3.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételJobber fúrófej
Vágási irányJobb kéz
Tizedes egyenérték0.089 "
Dimenzió típusaVezetékméret
befejezFekete arany
Fuvola hossza1.25 "
Lista száma1878
AnyagNagy sebességű acél
Teljes hossz2.25 "
Pont szöge135 fok
Pont típusaHasítási pont
Shank Dia.0.089 "
Méret#43

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.25
Hajó hossza (cm)6.1
Hajószélesség (cm)0.25
HS-kód8207502055
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellPont típusaTizedes egyenértékDimenzió típusaShank Dia.MéretbefejezFuvola hosszaLista számaÁr
CLE-LINE C18113 Jobber Bit #60 High Speed ​​Steel | AB6WDC 22N339 C18113Hasítási pont0.04 "Vezetékméret0.04 "#60Fekete arany11 / 16 "1878€2.55
CLE-LINE C18112 Jobber Bit #59 High Speed ​​Steel | AB6WDD 22N340 C18112Hasítási pont0.041 "Vezetékméret0.041 "#59Fekete arany11 / 16 "1878€2.73
CLE-LINE C18111 Jobber Bit #58 High Speed ​​Steel | AB6WDE 22N341 C18111Hasítási pont0.042 "Vezetékméret0.042 "#58Fekete arany11 / 16 "1878€2.73
CLE-LINE C18110 Jobber Bit #57 High Speed ​​Steel | AB6WDF 22N342 C18110Hasítási pont0.043 "Vezetékméret0.043 "#57Fekete arany3 / 4 "1878€2.83
CLE-LINE C18109 Jobber Bit #56 High Speed ​​Steel | AB6WDG 22N343 C18109Hasítási pont0.046 "Vezetékméret0.046 "#56Fekete arany3 / 4 "1878€2.83
CLE-LINE C18108 Jobber Bit #55 High Speed ​​Steel | AB6WDH 22N344 C18108Hasítási pont0.052 "Vezetékméret0.052 "#55Fekete arany7 / 8 "1878€2.83
CLE-LINE C18107 Jobber Bit #54 High Speed ​​Steel | AB6WDJ 22N345 C18107Hasítási pont0.055 "Vezetékméret0.055 "#54Fekete arany7 / 8 "1878€2.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

CLE-LINE C18096 Jobber bit #43 nagysebességű acél
€3.81 /Mértékegység