REVCOR 4C888 pengeventilátor 18 hüvelyk 1/4 Hp | AD6WKW

REVCOR 4C888 lapátos ventilátor 18 hüvelykes 1/4 LE

Raktáron
Tétel: AD6WKW Modell: 4C888

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€146.81 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCsavar propeller
CFM @ 0.000-In. SP2730
CFM @ 0.300-In. SP1700
Max. FORDULAT1140
Min. HP1/4
Kések száma4
Hangmagasság30 fok
Propeller átm.18 "
Propeller AnyagAlumínium
IgényelCserélhető Hex Hub 2A563 vagy 2A564 vagy 2A565
ForgásCW

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0125
Hajó magassága (cm)14.73
Hajó hossza (cm)50.8
Hajószélesség (cm)50.8
HS-kód8414596090
Származási országUS

Termék részletek:

    • Pókok (Galvalume)

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.300-In. SPHangmagasságForgásÁr
REVCOR 4C886 lapátventilátor 18 hüvelyk 1/5 LE | AD6WKU 4C8862490148227 fokCW€117.66
REVCOR 4C887 Pengeventilátor 18 hüvelyk 1/5 LE | AD6WKV 4C8872490148227 fokCCW€115.33
REVCOR 4C890 pengeventilátor 18 hüvelyk 1/4 Hp | AD6WKY 4C8902950183433 fokCW€182.69
REVCOR 4C891 lapátos ventilátor, 18 hüvelyk átmérőjű, 1/4 LE | AD6WKZ 4C8912950183433 fokCCW€176.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

REVCOR 4C888 lapátos ventilátor 18 hüvelykes 1/4 LE
€146.81 /Mértékegység