DURHAM MANUFACTURING 3501-95 polcos szekrény, 3 állítható polc, 14 méter, 36 x 72 hüvelykes méret | AD2FMP 3NYL7

DURHAM MANUFACTURING 3501-95 polcszekrény, 3 állítható polc, 14 méretű, 36 x 72 hüvelykes méret

Tétel: AD2FMP Modell: 3501-95Kereszthivatkozás: 3NYL7
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€2,663.14 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételPolc szekrény
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeállított
AssemblyHegesztett
Szekrény színeSzürke
Ajtó típusaStandard
befejezPorbevonatú
Nyomtáv14
HandleKulcsosított Chrome zárolás
Zárórendszer3-Point
AnyagHegesztett acél
Ajtók száma2
Fiókok száma0
Polcok száma3
Teljes mélység24 "
Teljes magasság72 "
Teljes szélesség36 "
Polckapacitás900 font
Erősségi besorolásHeavy Duty
A fiókok teljes száma0

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 164.25
Hajó magassága (cm)61.6
Hajó hossza (cm)91.76
Hajószélesség (cm)182.88
HS-kód9403200030
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellNyomtávPolcok számaTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességPolckapacitásÁr
DURHAM MANUFACTURING 2600-2S-95 polcos szekrény, 2 állítható polc, 16 mérő, 36 x 48 hüvelykes méret | AA7MPY 16D675 2600-2S-9516218 "48 "36 "700 font€1,206.52
DURHAM MANUFACTURING 2601-3S-95 polcos szekrény, 3 állítható polc, 16 mérő, 36 x 60 hüvelykes méret | AA7MPZ 16D676 2601-3S-9516318 "60 "36 "700 font€1,795.02
DURHAM MANUFACTURING 2602-4S-95 polcos szekrény, 4 állítható polc, 16 mérő, 36 x 24 x 72 hüvelykes méret | AA7MQA 16D677 2602-4S-9516418 "72 "36 "700 font€1,535.19
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2603-4S-95 polcos szekrény, 4 állítható polc, 16 mérő, 36 x 18 x 84 hüvelykes méret | AA7MQB 16D678 2603-4S-9516418 "84 "36 "700 font€1,629.31
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2503-2S-95 polcos szekrény, 2 állítható polc, 16 mérő, 36 x 42 hüvelykes méret | AA7MQC 16D679 2503-2S-9516224 "42 "36 "700 font€1,262.88
DURHAM MANUFACTURING 2501-4S-95 polcos szekrény, 4 állítható polc, 16 mérő, 36 x 18 x 72 hüvelyk méret | AA7MQD 16D680 2501-4S-9516424 "72 "36 "700 font€1,810.48
ajánlatkérés
DURHAM MANUFACTURING 2500-4S-95 polcos szekrény, 4 állítható polc, 16 mérő, 36 x 24 x 84 hüvelykes méret | AA7MQE 16D681 2500-4S-9516424 "84 "36 "700 font€2,121.26
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3501-95 polcszekrény, 3 állítható polc, 14 méretű, 36 x 72 hüvelykes méret
€2,663.14 /Mértékegység