SCHNEIDER ELECTRIC Figyelmeztető lámpa, Strobe Tube, 120VAC


Szűrő
Aktuális rajz: 290 mA AC , Átmérő: 2.75 " , Felvillanások percenként: 75 , Magasság: 9.125 " , Ház anyaga: ABS műanyag , Lámpa élettartama: 3000 XNUMX óra. , Lámpa típusa: Strobe Cső , Objektív kialakítása: Henger , Lencse anyaga: Polikarbonát , Fénykimenet: 10 Joule , Beépítési: Csavarás és reteszelés , Üzemi hőmérséklet: -13-131 F fok , Áramforrás: 120 VAC , Értékelés: IP65, NEMA 1, 4X, 12 , Feszültség: 120 VAC
StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
A
XVBL8G6
Kék€678.97
B
XVBL8G7
Szűrő kikapcsolása€739.78
C
XVBL8G4
Piros€684.97
D
XVBL8G8
Sárga€739.62

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?