DURHAM MANUFACTURING 3400-95 mobil asztali szekrény, hossz 60 hüvelyk, szélesség 24 hüvelyk | AB3HLX 1TGL6

DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Mobil padszekrény, hossza 60 hüvelyk, szélessége 24 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AB3HLX Modell: 3400-95Kereszthivatkozás: 1TGL6

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,399.22 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMobil szekrény
Caster Dia.6"
Görgős anyagfenolos
Görgős típus(2) Merev, (2) Forgatható
színekSzürke
Ajtószekrény mélysége24 "
Ajtószekrény magassága30 "
Ajtószekrény szélessége20 "
befejezPorbevonat
Nyomtáv14 ga.
HandleNyomja
Terhelhetőség2000 font
AnyagAcél
Ajtók száma2
Polcok száma1
Teljes magasság39.75 "
Teljes hossz60 "
Teljes szélesség24 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 115.21
Hajó magassága (cm)96.52
Hajó hossza (cm)60.96
Hajószélesség (cm)152.4
HS-kód8716805010
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellHosszCaster Dia.Görgős anyagTerhelhetőségAnyagAjtók számaFiókok számaPolcok számaÁr
DURHAM MANUFACTURING 3100-95 mobil asztali szekrény, hossza 36 hüvelyk, szélessége 24 hüvelyk | AB3HLW 1TGL5 3100-95-6"fenolos2000 fontAcél2-1€1,085.41
DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 mobil asztali szekrény, 2 állítható polc, méret 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 hüvelyk | AD6RKR 49Y079 2212A-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél112€852.40
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 mobil asztali szekrény, 1 állítható polc, 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 hüvelykes méret | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél141€1,185.55
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 mobil asztali szekrény, 8 sárga szemetes, 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 hüvelykes méret | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél111€1,078.34
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 mobil asztali szekrény, 1 polcos, 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 hüvelykes méret | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél2-1€1,116.00
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 mobil asztali szekrény, állítható polc, méret 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 hüvelyk | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél221€1,406.02
DURHAM MANUFACTURING 2210A-32B-LU-95 mobil asztali szekrény, 1 polc, 32 sárga szemetes, méret 18-3/8 x 42-1/4 x 66-7/8 hüvelyk | AD6RKX 49Y085 2210A-32B-LU-95-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél2-1€1,202.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Mobil padszekrény, hossza 60 hüvelyk, szélessége 24 hüvelyk
€1,399.22 /Mértékegység