DURHAM MANUFACTURING Mobil padszekrények


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Szín: Szürke , Fiókmélység: 14-11 / 16 " , Fiók magassága: 5.875 " , Fiók szélessége: 20.437 "
StílusModellHosszCaster Dia.Görgős anyagTerhelhetőségAnyagAjtók számaFiókok számaPolcok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
2212A-LU-95
-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél112€852.39
B
3400-95
-6"fenolos2000 fontAcél2-1€1,399.22
C
2211A-LU-95
-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél141€1,185.55
D
2210A-32B-LU-95
-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél201€1,202.49
E
2213A-LU-95
-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél221€1,406.01
F
2212A-BLP-8B-LU-95
-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél111€1,078.34
G
2212A-TH-LU-95
-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél112€915.71
H
2203-LU-95
-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél111€879.61
I
2210A-LU-95
-5"poliuretán1200 lbs.Hegesztett acél201€1,115.99
J
3100-95
-6"fenolos2000 fontAcél2-1€1,085.40
K
2202-95
30.125 "--1200 lbs.Acél---€1,381.52
L
2200-95
30.125 "--1200 lbs.Acél---€850.31
L
2201-95
30.125 "--1200 lbs.Acél---€1,207.58
M
2210A-PB-LU-95
42.25 "--1200 lbs.Acél---€1,100.97
N
HDCM243647-1T95
42.31 "---Acél---€2,548.60
O
2210-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,286.14
P
3100RM-5PU-95
42.125 "--2000 lbs.Acél---€1,303.19
Q
3121-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€3,751.42
R
3121-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,933.22
S
3121-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,908.27
T
31001DR-5PU-95
42.125 "--1400 lbs.Acél---€1,482.95
U
3115-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€3,233.35
V
2211-DLP-RM-10B-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,718.82
W
3100-BLP-18-95
42.125 "--2000 lbs.Acél---€1,866.83
X
3100-BLP-20-95
42.125 "--2000 lbs.Acél---€1,906.60
Y
3100-BLP-95
42.125 "--2000 lbs.Acél---€1,549.16
Z
3113-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,205.38
A1
3113-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€2,954.17
B1
3114-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,311.57
P
3116-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,575.35
C1
3117-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,390.94
D1
2211-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,780.41
E1
3111-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,158.33
R
3115-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,585.93
U
3112-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€3,174.10
E1
3118-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,408.66
F1
3119-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€3,623.93
G1
3120-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,593.07
E1
3121-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,808.31
H1
3119-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,763.68
R
3118-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,510.00
I1
3117-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,445.55
J1
3116-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,563.94
K1
3113-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,439.27
L1
3112-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,197.80
M1
3111-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€2,784.08
N1
3110-95
42.125 "--2000 lbs.Acél---€936.45
L1
2211A-TH-LU-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,489.03
O1
3112-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,230.95
P1
3116-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,473.99
Q1
3115-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Acél---€1,574.54
R1
3412-TH-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Acél---€2,630.72
S1
3412-RM-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Acél---€2,377.01
T1
3414-TH-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Acél---€2,588.33
U1
2221-95
54.13 "--1200 lbs.Acél---€1,765.26
V1
3414-MT-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Acél---€3,713.00
W1
3414-RM-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Acél---€2,892.42
X1
3401NVS-5PU-95
54.13 "--1200 lbs.Acél---€3,045.00
O
2220-95
54.13 "--1200 lbs.Acél---€1,443.26
Y1
3411-MT-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Acél---€3,576.18
Z1
3412-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Acél---€2,231.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?