COUNCIL TOOL Kereszt Pein Hammer


A Council Tool keresztirányú kalapácsai ideálisak olyan tárgyak pontos ütésére, ahol nincs szükség szikrázó kalapácsra. A sarkokba vagy a tömörített területekre csapok vagy csapok rögzítésére szolgálnak, miközben védik az ujjakat a fújástól.

Szűrő
Fej színe: Természetes , Fej anyaga: Kovácsolt acél , Tether Capable: Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
StílusModellTeljes hosszArcátmérőKezelje a színtFogantyú kialakításaFogantyúFej hosszaFej súlyaFej szélességeÁr (ÁFA nélkül)
A
PR30XPFG
14 "1.437 "FeketeergonomikusÜveggyapot5"3 font3 / 4 "€81.93
B
PR40XPFG
15 "1.75 "FeketeergonomikusÜveggyapot5.75 "4 font1.75 "€93.75
C
PR30XP
15 "1.437 "TermészetesEgyenesHickory Wood5.125 "3 font3 / 4 "€63.92
D
PR40XP
15 "1.75 "TermészetesEgyenesHickory Wood5.75 "4 font1.75 "€62.37

Jellemzők

  • A Council Tool keresztfejű kalapácsai kovácsolt acél fejszerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ezek a könnyű kalapácsok egyenes fa nyéllel rendelkeznek, amely csillapítja a rezgéseket ütéskor.
  • Ezek a kalapácsok hőkezelt, pontosan megmunkált ütőfelülettel rendelkeznek a fokozott szilárdság és biztonság érdekében.
  • Az üvegszálas fogantyúkkal ellátott egyes modellek ergonomikus kialakításúak a kényelmes fogás érdekében.

Szabványok és jóváhagyások

  • ASME B107.54-2001

Gyakran ismételt kérdések

Korrózióállóak ezeknek a Council Tool kereszttartós kalapácsoknak a fejei?

Ezeknek a kalapácsoknak a feje átlátszó lakkozott felülettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak.

Milyen fejsúlyok érhetők el ezekben a keresztfejes kalapácsokban?

  • 3 lb
  • 4 lb

Milyen biztonsági intézkedésekre kell ügyelnünk, amikor ezeket a kalapácsokat használjuk?

  • Mindig viseljen szemvédőt.
  • Ügyeljen arra, hogy egyenesen üssön, miközben kerüli a pillantásokat.
  • Ne üsse más edzett szerszámmal vagy ellen.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?