Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 rekesz doboz, 12 rekeszes, méret 12 x 18 x 3 hüvelyk, acél, piros | AE4CJJ 5JEN5

DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 rekeszes doboz, 12 rekeszes, 12 x 18 x 3 hüvelykes méret, acél, piros

Raktáron
Tétel: AE4CJJ Modell: 099-17-S1158Kereszthivatkozás: 5JEN5

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€62.93 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRekeszdoboz
színekPiros
Rekeszek fiókonként12
Osztó fiókonként12
Fiókmélység12 "
Fiókmagasság3"
A fiók szélessége18 "
befejezPorbevonat
Grainger cikkszámmal való használatra4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885
Terhelhetőség40 font
AnyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)47.24
Hajószélesség (cm)32.51
HS-kód9403200020
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellszínekbefejezMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr
DURHAM MANUFACTURING 117-95-D925 rekeszes doboz, 6 rekeszes, 12 x 18 x 3 hüvelykes méret, acél | AD8CVX 4HY20 117-95-D925SzürkePorbevonat--40 font-€60.42
DURHAM MANUFACTURING 099-95-D928 rekeszes doboz, 12 rekeszes, 12 x 18 x 3 hüvelykes méret, acél | AD8CVY 4HY21 099-95-D928SzürkePorbevonat--40 font-€75.00
DURHAM MANUFACTURING 125-17-S1158 rekeszes doboz, 6 rekeszes, 12 x 18 x 3 hüvelykes méret, acél, piros | AE4CJH 5JEN4 125-17-S1158PirosPorbevonat--40 font-€58.59
DURHAM MANUFACTURING 102-95 rekeszes doboz, 24 nyíló, 18 x 12 x 3 hüvelykes méret, acél | CF6JDX 102-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
DURHAM GYÁRTÁS 102PC227-95 rekesz doboz fogantyúval, 24 nyílással, 18 x 12 x 3 hüvelykes méret, acél | CF6JED 102PC227-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€65.18
DURHAM MANUFACTURING 107-95 rekeszes doboz, 32 nyílással, 18 x 12 x 3 hüvelykes méret, acél | CF6JFD 107-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€51.58
DURHAM MANUFACTURING 109-95 rekeszes doboz, 21 nyílással, 18 x 12 x 3 hüvelykes méret, acél | CF6JFF 109-95SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 099-17-S1158 rekeszes doboz, 12 rekeszes, 12 x 18 x 3 hüvelykes méret, acél, piros
€62.93 /Mértékegység