ML KISHIGO Kontrasztos mesh Breakaway mellények, Lime


Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: Besorolatlan , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: Mész , Nem: Egynemű , Anyaga: Ultra hűvös (TM) poliészter háló , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 3 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1174-M
40 "hogy 42"28 "M€28.57
A
1174-L
44 "hogy 46"29 "L€28.57
A
1174-XL
48-50 "29 "XL€28.57
A
1174-2X
52 "hogy 54"28 "2XL€28.57
A
1174-3X
56 "hogy 58"32 "3XL€28.57
A
1174-4X
60 "hogy 62"28 "4XL€28.57
A
1174-5X
64 "hogy 66"28 "5XL€28.57

Kontrasztos mesh Breakaway mellények, Lime

A Kishigo 1174 sorozatú szakítómellények elengedhetetlen biztonsági felszerelések, ideálisak olyan magas kockázatú környezetekben és szakmákban, ahol a ruházat gyors eltávolítása kritikus fontosságú a munkavállalók biztonsága szempontjából. Az építőmunkások, az útkarbantartók és a katasztrófaelhárítók használják őket a lehetséges veszélyek mérséklésére.

Jellemzők

  • A kopásállóság érdekében poliészterből készültek.
  • Ezek a kiszakadt, jól látható mellények állítható tépőzáras rendszerrel vannak felszerelve, amely biztonságos és testreszabható illeszkedést biztosít, amely szilárdan rögzítve marad a különféle munkavégzés során.
  • Jellegzetes U-mintás hátsó kialakítással rendelkeznek a jobb láthatóság érdekében, de egyedi esztétikai megjelenést is adnak.
  • Ezeknek a mellényeknek az elsődleges színükként feltűnő ezüst fényvisszaverő csíkok vannak, hogy kiváló láthatóságot biztosítsanak, így még gyenge fényviszonyok között is jól láthatóvá válnak.
  • A bal mellkasi mikrofonfüllel együtt a dolgozók mikrofonokat vagy kommunikációs eszközöket rögzíthetnek, így egyszerűsítik a hatékony munkahelyi kommunikációt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?