DURHAM MANUFACTURING Rekeszdobozok, Acél


Szűrő
Összeszerelve: Igen , Fiókmélység: 12 " , Fiók magassága: 3" , Fiók szélessége: 18 " , Grainger cikkszámmal használható: 4HY18, 4HY23, 4HY17, 2W430, 5W884, 5W885 , Anyaga: Acél
StílusModellszínekbefejezMagasságHosszTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
102-95
SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
B
107-95
SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3175 "40 lbs.12.4375 "€51.58
C
204-95
SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
D
202-95
SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
E
123-95
SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€37.42
F
117-95
SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
G
115-95
SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
F
113-95
SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
G
111-95
SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
F
109-95
SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.4375 "€51.58
H
206-95
SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
I
102PC227-95
SzürkeFényes porfesték3.0625 "18.3125 "40 lbs.12.62 "€65.19
E
226-95
SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€28.25
J
215-95
SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€35.39
K
211-95
SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
L
099-95-D928
SzürkePorbevonat--40 font-€74.99
M
117-95-D925
SzürkePorbevonat--40 font-€64.86
N
227-95
SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
C
209-95
SzürkeFényes porfesték2.125 "13.5625 "40 lbs.9.88 "€34.16
O
125-17-S1158
PirosPorbevonat--40 font-€58.59
P
099-17-S1158
PirosPorbevonat--40 font-€62.94

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?