WATTS 100XL sorozatú hőmérséklet- és nyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Test anyaga: Sárgaréz , Kisülési kapacitás: 105000 XNUMX btuh , Bemeneti csatlakozás: Férfi menetes , Bemeneti méret: 3 / 4 " , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Férfi menetes , Mfr. Sorozat: 100XL , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: Női menetes , Nyomástartomány: 75-150 psi , Enyhülési hőmérséklet: 210 fok. F , Termosztát anyaga: Réz , Szál típusa: NPT , Típus: Nagyker és kiskereskedelem
StílusModellMax. HőmérsékletMax. Munkahelyi nyomásRelief nyomásA szár hosszaTermosztát szonda hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A
100XL-100180-Z11
180 ° F113 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€70.59
B
100XL4Z11 150180 3/4
180 F fok-150 Psi1 1 / 8 "-€70.59
C
DP100XL-TT-150210
210 ° F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€191.21
C
100XL-BP-150210
210 ° F150 psi150 Psi1 1 / 8 "3"€48.53
A
100XL-090210
210 ° F90 psi90 Psi1 1 / 8 "3"€82.38
C
100XL-125210
210 ° F125 psi125 psi1.1875 "4"€42.66
D
100XL-8-125210
210 ° F125 psi125 psi1 1 / 8 "8"€74.83
C
100XL-175-210
210 ° F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "3"€38.67
D
100XL-8-175210
210 ° F175 PSI175 Psi1 1 / 8 "8"€90.69
C
100XL-075210
210 ° F75 PSI75 Psi1 1 / 8 "3"€47.57
D
100XL-8-100210
210 ° F100 PSI100 Psi1 1 / 8 "8"€86.55
B
100XL-100210 3/4
210 F fok-100 Psi1 1 / 8 "-€66.68
E
L100XLM7-3-125210 3/4
210 F fok-125 psi2 1 / 8 "-€80.88
E
L100XL-100210 3/4
210 F fok-100 Psi--€80.88
B
100XL-150 3/4
210 F fok-150 Psi1 1 / 8 "-€32.35
F
100XL-8-150210 3/4
210 F fok-150 Psi1.1875 "-€46.55
G
LLL100XL-2M7-150210 3/4
210 F fok-150 Psi--€61.29
B
100XL-B-150210 3/4
210 F fok-150 Psi1 1 / 8 "-€56.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?