Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DORMONT 1650BPQR36 gázbiztonsági készlet 1/2 x 36 hüvelyk hosszúság 77000 Btu | AA8FQU 18D839

DORMONT 1650BPQR36 gázbiztonsági készlet 1/2 x 36 hüvelyk hosszúság 77000 Btu

Raktáron
Tétel: AA8FQU Típus: 1650BPQR36Kereszthivatkozás: 18D839
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
€463.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGázbiztonsági készlet
Btu77,000
csatlakozás1 / 2 "
Csatlakozó áramlása (Btu)77,000
Hossz36 "
AnyagRozsdamentes acél
Dia kívül.1 / 2 "
Méret1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1475
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)82.04
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8307103000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellcsatlakozásHosszDia kívül.MéretÁr
DORMONT 1675BPQR36 gázbiztonsági készlet 3/4 x 36 hüvelyk, hosszúság 218000 Btu | AA8FQV 18D840 1675BPQR363 / 4 "36 "3 / 4 "3 / 4 "€601.09
DORMONT 16100BPQR36 gázbiztonsági készlet 1 x 36 hüvelyk hosszúság 379000 Btu | AA8FQW 18D841 16100BPQR361"36 "1"1"€766.76
DORMONT 16100BPQR48 gázbiztonsági készlet 1 x 48 hüvelyk hosszúság 334000 Btu | AA8FQX 18D842 16100BPQR481"48 "1"1"€834.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DORMONT 1650BPQR36 gázbiztonsági készlet 1/2 x 36 hüvelyk hosszúság 77000 Btu
€463.03 /Mértékegység