DORMONT

1946 óta a Dormont a biztonságos, kiváló minőségű, innovatív gázcsatlakozók, szelepek és szerelvények vezető szállítója a kereskedelmi konyhai alkalmazásokhoz. A Pennsylvania állambeli Exportban székhellyel rendelkező Watts márka megbízható és tartós termékeket kínál vendéglátó- és vendéglátóiparban a biztonságos és hatékony gázcsatlakozások biztosítása érdekében. KATT ide

Szűrő

Szaniterek

Kültéri felszerelések

Dormontról

A márka kiterjedt katalógusa rugalmas gázcsatlakozókat, gázcsatlakozó-szerelvényeket, vízcsatlakozókat, csaptelepeket és tápleállító adaptereket tartalmaz. Dormont flex vízcsatlakozók fonott rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében. Sárgaréz csatlakozóanyaggal rendelkeznek a szivárgásmentes működés érdekében. Ezek a flexibilis vízcsatlakozók akár 150 psi nyomást is kínálnak. A márka 1 hüvelykes mágneses csatlakozók poliszulfon szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a vegyszereknek és a magas hőmérsékletnek. A jobb áramlásszabályozás érdekében dugós kompressziós x anya kompressziós csatlakozással rendelkeznek. Ezek a dugók akár 160 psi maximális nyomást is kínálnak, és akár 180 fokos hőmérsékletet is ellenállnak.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

A Dormont cikkszámok kereszthivatkozásokat tartalmaznak különböző Apollo & Zurn termékekre. Tehát, ha olyan Dormont alkatrészt keres, amely vagy elavult, vagy nincs raktáron, akkor valószínű, hogy az egyenértékű cikk elérhető nálunk.

Szállítás

A Dormont termékek és tartozékok futár- és légi fuvarozásra alkalmasak. Egyszerű csomagolást igényelnek, a termék méretétől függően.

Főbb kereskedelmi nevek

FloPro-MD

A Dormont FloPro-MD Quick Disconnect (QD) tartozékkészlettel egy hordozható diagnosztikai eszköz, amely gázáramlásmérőt, digitális manométert és számológépet tartalmaz. Segít a szerviztechnikusoknak és a szerelőknek p...Olvass tovább 

Dormont kék tömlő gázcsatlakozó készletek

A Dormont Blue Hose egy kiváló minőségű termék, amely 304-es rozsdamentes acél hullámos csövet és szorosan szövött rozsdamentes acél fonatot használ a jobb tartósság érdekében. Antimikrobiális PVC-bevonatot alkalmaznak...Olvass tovább 

Dormont SnapFast

A Dormont SnapFast egy gyorscsatlakozós gázcsatlakozó rendszer, amelyet olyan kereskedelmi konyhákhoz terveztek, ahol a berendezés gyakori mozgatása és tisztítása szükséges. A rendszer egyszerű és hatékony telepítést tesz lehetővé...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Használhatók a Dormont gázcsatlakozók földgázzal és propánnal?

Igen, a Dormont gázcsatlakozókat földgázhoz és propánhoz egyaránt tervezték.

Milyen gyakran kell cserélnem a gázcsatlakozóimat?

A Dormont gázcsatlakozókat legalább ötévente egyszer, vagy ha sérülés vagy kopás jeleit mutatják rajtuk hamarabb ki kell cserélni. Javasoljuk továbbá, hogy rendszeresen ellenőrizze őket szivárgás vagy korrózió jelei szempontjából.

Használhatók a Dormont vízcsatlakozók meleg vízzel?

Igen, a Dormont vízcsatlakozók meleg vízzel is használhatók. Fontos, hogy a melegvíz hőmérsékletének és nyomásának megfelelő csatlakozót válassza ki.

Hogyan tisztítsam meg Dormont termékeimet?

  • Dormont gázcsatlakozók esetén kapcsolja el a gázellátást, és válassza le a csatlakozót a készülékről. Tisztítsa meg a csatlakozót enyhe szappanos vízzel, puha sörtéjű kefével a szennyeződések és törmelékek eltávolítására. Alaposan öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra egy tiszta ruhával.
  • A Dormont SnapFast szerelvényeknél zárja el a vízellátást, és válassza le a szerelvényt a készülékről. Tisztítsa meg a szerelvényt enyhe szappanos vízzel, puha sörtéjű kefével a szennyeződések és törmelékek eltávolítására. Alaposan öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra egy tiszta ruhával.
  • Dormont vízcsatlakozók esetén zárja el a vízellátást, és válassza le a csatlakozót a készülékről. Tisztítsa meg a csatlakozót enyhe szappanos vízzel, puha sörtéjű kefével a szennyeződések és törmelékek eltávolítására. Alaposan öblítse le tiszta vízzel, és törölje szárazra egy tiszta ruhával.
  • A Dormont zsírfelfogók esetében olvassa el a gyártó tisztítási és karbantartási utasításait. Ez általában magában foglalja az elfogó terelőlemezek eltávolítását és tisztítását, valamint a felhalmozódott zsír és üledék eltávolítását a tartályból.

Exkluzív márka termékek